レーザーポインター :「LED 青」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「レーザー色」から絞り込む
緑
(1)
赤
(1)
青
(1)
赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。 大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。 PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。 PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。 レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。 USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。 電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
セット内容USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル 材質ABS樹脂 形状 質量(g)約34 電源リチウムイオン充電池 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5 充電時間4時間 電池充電池 LED色通電表示:青色 使用環境温度(℃)0~40 レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラス2) ボタン数5ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)赤色/650 直径(mm)レーザー:5 レーザー可視光半導体レーザー 通信距離(m)30 レーザー光色レッド レーザー到達距離(m)100 照射時間(時間)約16(満充電時) ボタン仕様5個
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。赤色光の約6倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような照射形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。マウスカーソルのアイコン変更やスポット機能、ズーム機能、輪っか機能を切り替えて使用できます。PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。1つのレシーバーで最大3台まで同時に操作可能で、複数人でのプレゼンにも対応し、印象に残るプレゼンを演出します。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
仕様通信範囲:約30m※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。、レーザー種類:可視光半導体レーザー、照射形状:点型、連続照射時間:約15時間、電池タイプ:充電池、通電表示LED:青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯、ボタン:4個、使用環境温度:0℃~40℃、ジャイロセンサー機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11 セット内容レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル 材質ABS樹脂 電源リチウムポリマー電池(400mAh) コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種 インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 充電時間約1時間 レーザー出力最大1mW ボタン数4ボタン レーザークラスクラス2 対応アプリケーションPowerPoint for Microsoft 365PowerPoint 2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote 7.2以降 レーザー有、直径:5mm レーザー光色グリーン レーザー到達距離(m)最大:約200
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります