レーザーポインター :「LED電源」の検索結果
関連キーワード
「レーザー色」から絞り込む
緑(1)
レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。赤色光の約6倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような照射形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。マウスカーソルのアイコン変更やスポット機能、ズーム機能、輪っか機能を切り替えて使用できます。PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。1つのレシーバーで最大3台まで同時に操作可能で、複数人でのプレゼンにも対応し、印象に残るプレゼンを演出します。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
仕様通信範囲:約30m※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。、レーザー種類:可視光半導体レーザー、照射形状:点型、連続照射時間:約15時間、電池タイプ:充電池、通電表示LED:青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯、ボタン:4個、使用環境温度:0℃~40℃、ジャイロセンサー機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
セット内容レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル
材質ABS樹脂
電源リチウムポリマー電池(400mAh)
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種
インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
充電時間約1時間
レーザー出力最大1mW
ボタン数4ボタン
レーザークラスクラス2
対応アプリケーションPowerPoint for Microsoft 365PowerPoint 2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote 7.2以降
レーザー有、直径:5mm
レーザー光色グリーン
レーザー到達距離(m)最大:約200
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザーポインター
- 指示棒
PCアクセサリー の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。