LCT・VCTシリーズ唯一のエンボス加工を施した 幅広いテイストに対応可能なタイル。
寸法(mm)303×303(面取無)
質量(kg)17.2/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
JIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0307004
関連資料※カタログ(0.81MB)
全厚(mm)2.5
『カーペット・フロア』には他にこんなカテゴリがあります
フロアタイル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。