フロアタイル :「セラミックタイル」の検索結果
フロアタイルとは、建材・エクステリア用品のうち、床材の種類の一つです。主に素材は塩化ビニルで、木目や石目などが本物のように再現されたデザインが多数あります。用途は、一般的な部屋や廊下、階段など、あらゆるところで使用可能。正方形や長方形、ダイアや正六角形などの大きさのものがあり、接着剤で貼り合わせることによって容易に施行が可能となり、カッターで加工もできます。部分的な補修ができることもメリットの一つです。
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
150×605
150×900(1)
200×1200(1)
296×595(3)
297×696(1)
298×598(1)
304.8×304.8(1)
305×305(1)
596×596(4)
600×600(2)
寸法(mm)をもっと見る
表面のかすかな波打ちが特長の木目柄イタリア製磁器質セラミックタイル。フローリングでは叶わない水廻りや匂いや汚れが気になる場所にもメンテナンス性の良いセラミックタイルはおすすめです。150x605mmサイズと短尺で扱いやすく、内装用のマット仕上げと防滑性を必要とする場所にご使用いただけるグリップ仕上げの2仕上げをご用意しております。
用途屋内外床・壁
材質磁器質セラミックタイル
厚さ(mm)8.5
寸法(mm)150×605
『カーペット・フロア』には他にこんなカテゴリがあります
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。