フロアタイル :「セラミックタイル」の検索結果
フロアタイルとは、建材・エクステリア用品のうち、床材の種類の一つです。主に素材は塩化ビニルで、木目や石目などが本物のように再現されたデザインが多数あります。用途は、一般的な部屋や廊下、階段など、あらゆるところで使用可能。正方形や長方形、ダイアや正六角形などの大きさのものがあり、接着剤で貼り合わせることによって容易に施行が可能となり、カッターで加工もできます。部分的な補修ができることもメリットの一つです。
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
150×605(1)
150×900
200×1200(1)
296×595(3)
297×696(1)
298×598(1)
304.8×304.8(1)
305×305(1)
596×596(4)
600×600(2)
寸法(mm)をもっと見る
フィルムをはがして置くだけで簡単使用。
吸着タイプだから、はがし貼替えが楽々。
床暖房OK
ワックス不要
安心の日本製
ナチュラルな風合い
寸法(mm)150×900(四面R面取)
適合【貼り付け可能な床】(床暖房なし)フローリング・クッションフロア、(床暖房あり)フローリング・クッションフロア・塩ビタイル・塩ビシート・セラミックタイル
材質タイル表面/塩化ビニル、裏面/フェルト(アクリルフォーム付)、透明保護フィルム/PET
厚さ(mm)2
『カーペット・フロア』には他にこんなカテゴリがあります
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。