フロアタイル :「セラミックタイル」の検索結果
フロアタイルとは、建材・エクステリア用品のうち、床材の種類の一つです。主に素材は塩化ビニルで、木目や石目などが本物のように再現されたデザインが多数あります。用途は、一般的な部屋や廊下、階段など、あらゆるところで使用可能。正方形や長方形、ダイアや正六角形などの大きさのものがあり、接着剤で貼り合わせることによって容易に施行が可能となり、カッターで加工もできます。部分的な補修ができることもメリットの一つです。
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
150×605(1)
150×900(1)
200×1200
296×595(3)
297×696(1)
298×598(1)
304.8×304.8(1)
305×305(1)
596×596(4)
600×600(2)
寸法(mm)をもっと見る
下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
品種複層ビニル床タイル(JIS区分外)
全厚(mm)3
『カーペット・フロア』には他にこんなカテゴリがあります
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。