フロアタイル :「セラミックタイル」の検索結果
フロアタイルとは、建材・エクステリア用品のうち、床材の種類の一つです。主に素材は塩化ビニルで、木目や石目などが本物のように再現されたデザインが多数あります。用途は、一般的な部屋や廊下、階段など、あらゆるところで使用可能。正方形や長方形、ダイアや正六角形などの大きさのものがあり、接着剤で貼り合わせることによって容易に施行が可能となり、カッターで加工もできます。部分的な補修ができることもメリットの一つです。
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
150×605(1)
150×900(1)
200×1200(1)
296×595(3)
297×696(1)
298×598
304.8×304.8(1)
305×305(1)
596×596(4)
600×600(2)
寸法(mm)をもっと見る
イタリア製磁器質セラミックタイル。タイル1枚1枚のパターン数が多く、自然な不模様がまるで石材のよう。石材の質感にもこだわり、マット仕上げでもタイル表面には若干の凹凸があり防滑性があります。グリップ仕上げは更に防滑性が高く、外構のスロープなどへご使用いただいた実例もございます。高級感があり自然な石材の良さはそのままに、吸水率が低く汚れにくく”きれい”を長く保てるセラミックタイルならではのメンテナンス性も兼ね備えた使いやすいランアップ。5色展開で飽きのこない仕上がり。マンションエントランス、店舗、ホテル、商業施設、駅、洗面所など、場所を選ばずあらゆる場所でご使用いただいております。環境配慮型商品でLEED認証品です。
用途屋内外床・壁
材質磁器質セラミックタイル
厚さ(mm)9
『カーペット・フロア』には他にこんなカテゴリがあります
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。