リサイクル(カクタス) :「木材 台」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業
セット内容PAIZ32APB×1
質量(kg)1.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278
振動数(min-1)振り子10000~20000
RoHS指令(10物質対応)対応
振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
『リサイクルバッテリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。