扇風機とは、一般的に室内の空気循環や送風を行う機器の総称。ここでは車内で使用されるカー用品としての扇風機を扱っています。車内上部の取手やヘッドレストに取り付けが可能な小型扇風機で、主に車内の空気循環を促しエアコン効率を向上させる目的として使用。電源は定格電圧DC12V車向の製品が主流です。感電・火災防止のため、使用時以外はアクセサリーソケットから抜いておくことが推奨されます。また、運転の視界を遮る場所などは避け、安全な場所に取り付けを行う配慮も必要です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
扇風機 車用 DC12V ツインタイプ モノタロウ扇風機 車用 DC12V ツインタイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1台
当日出荷
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用材質本体:ABS樹脂、ファン:PP質量(g)約500タイプツインタイプ消費電力(W)6.5電源シガーソケット定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120電源コード(m)約1.8首振角度(°)左右180、上下360ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108風量調整強弱2段階ヒューズ2A最大消費電流(A)0.65取扱説明書(1.5MB)最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
ミニターボファン マリンテックミニターボファンマリンテック
8,998税込9,898
1式
当日出荷
小型ながら驚きの風量!風力52m毎秒!洗車後の部分的な水滴の吹き飛ばしPCや電子機器・車内・エアコン掃除など多用途に活躍!
付属品TYPE-C充電ケーブル1本寸法(mm)147×49×27質量(g)312出力(W)68電流(A)3電圧(V)7.4電源USB typeC(DC5V)使用時間(分)30(最大風量)/180(最小風量)回転速度(min-1[r.p.m])130000バッテリー容量(Ah)4風量調整3段階切替最大風速(m/s)52充電時間(時間)約3動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)リチウム電池:4000
DC24V/Φ200mm 自動車用扇風機 エスコDC24V/Φ200mm 自動車用扇風機エスコ
5,540税込6,094
1個
翌々日出荷
24V車専用アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に大風量8インチファンで車内快適!首振り機能付き建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファンビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個アズワン品番65-5658-53
カーファン クレトムカーファンクレトム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
強弱切替や自動首振り機能付き。上下角度も変えられます。大型クリップで車内のアシストグリップ等に取付出来ます。5mのロングコード付。
用途車の扇風機材質ABS/PP/スチール幅(mm)180BK高さ(mm)210奥行(mm)165
モダンカーファン クレトムモダンカーファンクレトム
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
リビング扇風機をイメージするスマートな羽根の自動車専用扇風機です。 大型クリップでアシストグリップなどに取り付けられます。強・弱切替え、自動首振り機能付き。
幅(mm)145(羽根)クリアグレー高さ(mm)176奥行(mm)315色(本体)ホワイト
Blast Wave Fan 槌屋ヤックBlast Wave Fan槌屋ヤック
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
ヘッドレストやアシストグリップに取り付ける強力スポット扇風機です。
用途ヘッドレストやアシストグリップに取り付ける強力スポット扇風機です。ヘッドレストのポールやアシストグリップに取付ステーと固定ベルトで簡単に取り付けできるスポット扇風機です。ハイパワーDCモーターを搭載し、風速18m/sを実現。(メーカー測定値)取付ステーから取りはずしてハンディファンとしても使用できます。風量10段階、風向き4段階の調節が可能です。エンジンOFF時の風量を記憶することができるメモリー機能付きです。コード長:約2mDC12V
車載用扇風機 DC12V クリップ固定式 2段階風量調整 Meltec(大自工業)車載用扇風機 DC12V クリップ固定式 2段階風量調整Meltec(大自工業)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
強力涼風!空気循環効率UP!クリップ固定タイプ風量2段階調節空気循環効率UP!角度調節 上下左右360°
材質[羽根]PP、[ガード・クリップ]ABS、[クリップすべり止め]EVA寸法(mm)約172×225×130質量(g)約410径(Φmm)[羽根]約120、[ガード]約152入力電圧(V)DC12首振角度(°)上下左右 約360風量2段階切替消費電流(A)最大0.8(強)、0.7(弱)
薄型カーファン クレトム薄型カーファンクレトム
3,898税込4,288
1個
欠品中
厚みが約5cmの薄型扇風機です。風向き調節・風量切替スイッチ付。
用途車の扇風機材質ABS/PP幅(mm)220高さ(mm)210奥行(mm)100
DCモーター搭載スタイリッシュカーファン クレトムDCモーター搭載スタイリッシュカーファンクレトム(1件のレビュー)
4,290税込4,719
1台
当日出荷
静かな車内でも快適に使用できる動作音の静かな自動車専用扇風機です。 強・弱風量切り替えスイッチ付き。風向き角度調節可能。 安全設計の前面ガードでペットやお子さまとのドライブも安心です。 大型クリップで車内のアシストグリップなどに簡単に取り付けられます。 電源コードの長さが約5mあるので後席での使用にも便利です。
寸法(mm)176×100×315ホワイト/ブラック

自動車用夏季向け用品』には他にこんなカテゴリがあります

扇風機