扇風機 :「ヒューズ管」の検索結果
扇風機とは、一般的に室内の空気循環や送風を行う機器の総称。ここでは車内で使用されるカー用品としての扇風機を扱っています。車内上部の取手やヘッドレストに取り付けが可能な小型扇風機で、主に車内の空気循環を促しエアコン効率を向上させる目的として使用。電源は定格電圧DC12V車向の製品が主流です。感電・火災防止のため、使用時以外はアクセサリーソケットから抜いておくことが推奨されます。また、運転の視界を遮る場所などは避け、安全な場所に取り付けを行う配慮も必要です。
関連キーワード
商品豆知識
24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個
アズワン品番65-5658-53
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌々日出荷
『自動車用夏季向け用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 扇風機
- 自動車窓用網戸
- 車日よけ/遮光アイテム
自動車用夏季向け用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。