扇風機 :「扇風機 車 24V」の検索結果
24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個
アズワン品番65-5658-53
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌々日出荷
『自動車用夏季向け用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 扇風機
- 自動車窓用網戸
- 車日よけ/遮光アイテム
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。