1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
3(1)
ニューレイトンのエマーソン クルマの扇風機、EM-346BKです。DC12Vのシガーソケットに差し込んで電源をとり、クリップで固定できるハイパワー扇風機です。風量は弱と強の2段階設定できます。空気を循環させることにより冷暖房の効率をアップし、省エネに貢献します。
材質羽根/ガード:PP モーター部/支柱/クリップ:ABS樹脂 コード長さ(m)3 本体質量(g)600 入力電圧(V)DC12 最大消費電力(W)強 10/弱 7 本体サイズ(mm)W180 H167 D187 ヒューズ1A 管 20mm 管ヒューズ
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

『自動車用夏季向け用品』には他にこんなカテゴリがあります