扇風機 :「自動車用扇風機」の検索結果
扇風機とは、一般的に室内の空気循環や送風を行う機器の総称。ここでは車内で使用されるカー用品としての扇風機を扱っています。車内上部の取手やヘッドレストに取り付けが可能な小型扇風機で、主に車内の空気循環を促しエアコン効率を向上させる目的として使用。電源は定格電圧DC12V車向の製品が主流です。感電・火災防止のため、使用時以外はアクセサリーソケットから抜いておくことが推奨されます。また、運転の視界を遮る場所などは避け、安全な場所に取り付けを行う配慮も必要です。
商品豆知識
〇使いやすいベーシックモデル〇きめ細やかでやさしい風の7枚羽根〇小さなお子様やペットが操作ボタンに触っても反応しない「チャイルドロック機能」を搭載〇羽根にホコリが付きにくい「ホコリ防止加工」。羽根:30cm 7枚羽根(乳白色)。寸法(mm):W360×D350×H670~860。重量:約 3.5kg。風量切換:連続3段階・ランダム2段階。操作:リモコン操作、本体操作ボタン。切タイマー:1.2.4時間。清潔機能:ホコリ防止加工(羽根)。首振り:左右合計約85°(リモコン首振り操作不可)。上下角度調節:上20°/下20°(手動)。消費電力(50Hz/60Hz):35W/40W。梱包寸法(mm)W610×D202×H370。梱包重量:約4.5kg
1台
¥11,880
税込¥13,068
8日以内出荷
『自動車用夏季向け用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 扇風機
- 自動車窓用網戸
- 車日よけ/遮光アイテム
自動車用夏季向け用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。