扇風機 :「クリップ 扇風機」の検索結果

扇風機とは、一般的に室内の空気循環や送風を行う機器の総称。ここでは車内で使用されるカー用品としての扇風機を扱っています。車内上部の取手やヘッドレストに取り付けが可能な小型扇風機で、主に車内の空気循環を促しエアコン効率を向上させる目的として使用。電源は定格電圧DC12V車向の製品が主流です。感電・火災防止のため、使用時以外はアクセサリーソケットから抜いておくことが推奨されます。また、運転の視界を遮る場所などは避け、安全な場所に取り付けを行う配慮も必要です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
1.8
2(1)
2.5(1)
3(2)
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 質量(g)約500 タイプツインタイプ 消費電力(W)6.5 電源シガーソケット 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)左右180、上下360 ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108 風量調整強弱2段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.65 取扱説明書(1.5MB) 最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

『自動車用夏季向け用品』には他にこんなカテゴリがあります