扇風機 :「クリップ 扇風機」の検索結果

扇風機とは、一般的に室内の空気循環や送風を行う機器の総称。ここでは車内で使用されるカー用品としての扇風機を扱っています。車内上部の取手やヘッドレストに取り付けが可能な小型扇風機で、主に車内の空気循環を促しエアコン効率を向上させる目的として使用。電源は定格電圧DC12V車向の製品が主流です。感電・火災防止のため、使用時以外はアクセサリーソケットから抜いておくことが推奨されます。また、運転の視界を遮る場所などは避け、安全な場所に取り付けを行う配慮も必要です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
1.8(1)
2(1)
2.5(1)
3
EMERSON(エマーソン)クルマの扇風機
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。首振り機能付き 。風量無段階調整 。手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置 。後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)180 ブラック 高さ(mm)187 取付方式クリップ/ビス止め 奥行(mm)167 直径(Φcm)羽:約15 コード長さ(m)3 本体質量(g)590 最大消費電力(W)弱:3、強:6 ヒューズ管:1A 入力電源12(DC V) 首振り60
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ニューレイトンのエマーソン クルマの扇風機、EM-346BKです。DC12Vのシガーソケットに差し込んで電源をとり、クリップで固定できるハイパワー扇風機です。風量は弱と強の2段階設定できます。空気を循環させることにより冷暖房の効率をアップし、省エネに貢献します。
材質羽根/ガード:PP モーター部/支柱/クリップ:ABS樹脂 コード長さ(m)3 本体質量(g)600 入力電圧(V)DC12 最大消費電力(W)強 10/弱 7 本体サイズ(mm)W180 H167 D187 ヒューズ1A 管 20mm 管ヒューズ
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

『自動車用夏季向け用品』には他にこんなカテゴリがあります