扇風機 :「扇風機 24v」の検索結果

扇風機とは、一般的に室内の空気循環や送風を行う機器の総称。ここでは車内で使用されるカー用品としての扇風機を扱っています。車内上部の取手やヘッドレストに取り付けが可能な小型扇風機で、主に車内の空気循環を促しエアコン効率を向上させる目的として使用。電源は定格電圧DC12V車向の製品が主流です。感電・火災防止のため、使用時以外はアクセサリーソケットから抜いておくことが推奨されます。また、運転の視界を遮る場所などは避け、安全な場所に取り付けを行う配慮も必要です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
1.8(1)
2(1)
2.5
3(1)
クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.75 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.0
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

『自動車用夏季向け用品』には他にこんなカテゴリがあります