カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自転車用品
      • 自転車用グリス・オイル・ケミカル
        • 自転車用オイル・グリース(5)
        • 自転車用ケミカル(1)
さらに商品を絞り込む
オイル・グリス・ケミカルとは、自転車の整備に使用する薬品類です。用途や目的によりさまざまな商品があり、最適な効果を発揮するためには商品情報をよく確認する必要があります。オイルは万能オイル、浸透性オイル、チェーンオイルの3種。チェーンオイルには、ドライタイプ、ウェットタイプ、ワックスタイプがあります。グリスには、摩擦増強剤や固着防止剤が含まれているものもあります。また、汚れやさび、オイルなどを除去する洗浄剤もあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
PAS用チェーンオイル YAMAHA(ヤマハ)PAS用チェーンオイルYAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
潤滑性、浸透性、防錆性に優れたフッ素樹脂配合のPAS用スプレー式チェーンオイル電動アシスト自転車のチェーン回転速度に合わせた最適な粘度に調整しました。溶剤により粘度が低い状態で噴射され、ローラーとピンの奥まで浸透します。溶剤が揮発すると飛散しにくく、潤滑性に優れた強固な油膜を形成します。
スピードルブ ワックス ガリウムスピードルブ ワックスガリウム
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
オイル(油)ではなく、パラフィン(WAX)を使用した、新しい潤滑剤です。パラフィンだから実現できる超低摩擦に加え、劣化がしにくい為、滑らかな回転が、長時間持続します。ベアリング用、超低摩擦潤滑剤。
材質パラフィン容量(mL)30質量(g)34本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)77×20×130
エバーズ グリススプレー EVERSエバーズ グリススプレーEVERS
1,598税込1,758
1個(300mL)
当日出荷
長時間の潤滑に。防錆効果に優れた高級耐熱グリスあらゆる可動個所にすばらしく浸透し長時間潤滑効果を発揮します。 耐磨耗性を飛躍的に向上させチェーン、スプロケット等の寿命を著しく延ばします。 又、優れた密着により高速回転でも飛散しません。
アズワン品番64-9558-31
エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液 EVERSエバーズ2 スプレーオイル 金属保護液EVERS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(340mL)ほか
当日出荷
優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
ケイテン(対高荷重型超低フリクション自転車用オイル) Vipros(ヴィプロス)ケイテン(対高荷重型超低フリクション自転車用オイル)Vipros(ヴィプロス)
1,798税込1,978
1本(60mL)
当日出荷
金属同士の接触面に高荷重(極圧)に耐えうる潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜がチェーンやスプロケットにかかる高荷重や高回転での金属摩擦が起こす摺動抵抗を極限まで抑えることで「低粘度なのに滑らかな潤滑性を可能」にすることができました。 muonと同様に塗布した直後から極めて薄い耐高荷重潤滑被膜を形成しますので乗り出し(初期動作)からスムーズな潤滑性能を体感いただけます。
用途自転車用オイル付属品10mL点眼容器付使用方法リンク内に入るオイル量は決まっています。微量の塗布で十分効果があります。塗布量が多いと飛散や汚れの原因となりますので、余分なオイルはウエスで拭き取ってください。
KC-2411A スプレーグリス 300ml エア・ウォーターKC-2411A スプレーグリス 300mlエア・ウォーター
1,398税込1,538
1本
当日出荷
金属の防錆・潤滑剤エアゾールタイプのワンタッチ式グリスで、オイルのように流れず均一にスプレーできるグリスです。工作機械、建設機械、自動車、単車、自動車の回転部、煽動部の防錆潤滑にご使用ください。
用途内容量 300mlケース入数:24本容量(mL)300

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら