自転車用グリス・オイル・ケミカル :「水置換 オイル」の検索結果
オイル・グリス・ケミカルとは、自転車の整備に使用する薬品類です。用途や目的によりさまざまな商品があり、最適な効果を発揮するためには商品情報をよく確認する必要があります。オイルは万能オイル、浸透性オイル、チェーンオイルの3種。チェーンオイルには、ドライタイプ、ウェットタイプ、ワックスタイプがあります。グリスには、摩擦増強剤や固着防止剤が含まれているものもあります。また、汚れやさび、オイルなどを除去する洗浄剤もあります。
有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーオイルです水置換性があり、金属表面の除水と防錆が一度に行えます。
臭気を抑え、オイルの臭いがありません可動部の動きを滑らかにしキシミ音などを直ちに解消します。
ジョイント部のサビ付いたボルト、ナットのゆるめ、車高調整式ショックなどのネジ部分の防錆に適しています。
アズワン品番64-9558-29
1個(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
特に防錆能力及び潤滑性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ強力防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後は時間をかけてオイル感を残し乾燥し飛散しにくくなる防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合
寸法(mm)66×53×83
容量(mL)220
質量(g)248
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。
強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。
水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
特に潤滑性及び耐摩耗性に優れ軽く走行できるドライレーシング潤滑剤です。薄い乾燥被膜によりべたツキを抑え防錆力と水置換性に優れ金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合
寸法(mm)66×53×83
容量(mL)220
質量(g)238
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ特殊油膜で金属をサビから守ります。特殊潤滑油膜を形成し高耐久性オイルにより一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、フロントチェーンルング、アシストギアテンションプーリー、リアコグ等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。可動部の動きを滑らかにしキシミ音を解消し優れた極圧性と潤滑性を持つ防錆潤滑剤です。
成分強力防錆・セラミック個体潤滑剤配合
寸法(mm)66×53×83
容量(mL)220
質量(g)248
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。