UHFアンテナ :「5c用接栓」の検索結果
26素子相当の薄型のUHFアンテナです。
付属品壁面マスト取付金具×1セット、防水キャップ×1個、スパナ(M6・M8・接栓)×1個、F型接栓(5C)×1セット
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。
水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。
取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。
マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。
受信チャンネル(ch)UHF/13~52
付属品取付金具×1、防水キャップ×1、5C 接栓×1
出力端子F型
前後比(dB)18~25
動作利得(dB)9.4~12.0
インピーダンス(Ω)75(F型)
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
強・中電界地域向けの塩害用UHFアンテナ(14素子)です。
地デジ(地上デジタル放送)を受信します。
塩害に強いステンレス製のボルト、ビスを採用し、防食性が向上しました。
防水キャップの材質を装着しやすいエラストマー材に変更しました。
給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。
水平・垂直偏波受信用。
付属品防水キャップ×1個、F型接栓(5C)×1セット
適合マスト径(Φmm)22~48.6
受信チャンネル(ch)13~52
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。
背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。
4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。
マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。
DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)UHF13~52
付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)
質量(kg)2.2(取付金具を含む)
タイプ水平偏並専用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105
受信周波数470~710MHz
適合地域強・中電界
素子数20
前後比(dB)8以上
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)
受風面積(m2)0.127
インピーダンス(Ω)75(F型)
半値幅(度)80以下
強・中・弱電界地域向けの塩害用UHFアンテナ(20素子)です。
地デジ(地上デジタル放送)を受信します。
塩害に強いステンレス製のボルト、ビスを採用し、防食性が向上しました。
防水キャップの材質を装着しやすいエラストマー材に変更しました。
給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。
水平・垂直偏波受信用。
付属品防水キャップ×1個、F型接栓(5C)×1セット
適合マスト径(Φmm)22~48.6
受信チャンネル(ch)13~52
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
UHFアンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。