6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。
上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)
種別高性能型
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比2.5以下
複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
受信チャンネル(ch)13~34
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV
適合マスト径(Φmm)22~48.6
VSWR2.5以下
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)
種別高性能型・耐久型
質量(kg)0.99
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×373×544
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
適合地域中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数14
前後比(dB)18~28
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)8~12.4
受風面積(m2)0.09
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直
種別超高性能型
質量(kg)約3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3045×373×544
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBμV
端子F型
適合マスト径(Φmm)22~48.6
素子数30
前後比(dB)18~29
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)10.8~17.5
受風面積(m2)0.32
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個
質量(kg)約1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上
適合マスト径(Φmm)22~48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.7
受風面積(m2)0.11
VSWR2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)
種別高性能型
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比2.5以下
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
RoHS対応
偏波水平
適合マスト径(Φmm)32~60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
前後比(dB)20~30
電圧定在波比2.5以下
大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。
受信チャンネル(ch)13~24、22~62
偏波水平
適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
種別UHFミキサー内蔵
質量(kg)約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×544×250(ch.13~24用)、1030×544×250(ch.22~62用)
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域京阪神地域
適合マスト径(Φmm)22~48.6
素子数14×2
前後比(dB)10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62)
電圧定在波比3以下
動作利得(dB)0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62)
構成部品ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
VSWR2.5以下
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直
種別普及型
質量(kg)約1.9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×380×310
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)32~60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
前後比(dB)16~28
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.6~13.5
受風面積(m2)0.13
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
偏波水平・垂直
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
電圧定在波比2.5以下
前後比(dB)15以上
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1455×373×550
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。