4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。 前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に威力を発揮します。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直用 付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別ホーム用 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタック導波器により微弱なUHF電波を確実に捉え、良好な画像が得られます。 UHFオールチャンネル型アンテナです。 動作利得、前後比に優れた超高性能受信アンテナです。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直用 付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別ホーム用 質量(kg)2.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×373×1870 適合マスト径(Φmm)22~48.6 素子数20 前後比(dB)18~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)9.6~15.7 インピーダンス(Ω)75(F形)
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

UHF帯域の受信チャンネルをローチャンネルに限定し、14素子パラスタック型を採用することで、利得を向上した超高性能アンテナです。 パラスタック型アンテナとしては小型化を実現、全長約1mとコンパクトなサイズのため、マスト取付作業の負担を軽減します。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~34 偏波水平・垂直用 付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別ホーム用 質量(kg)1.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×390×1170 適合地域中電界 適合マスト径(Φmm)22~48.6 素子数14 前後比(dB)18~27 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)11.0~13.5 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

給電部は完全防水機構で耐候性、耐衝撃性などUHF共同受信用アンテナとして必要なすべての条件を備えています。 高利得が得られるコーナー型反射器を採用しています。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
受信チャンネル(ch)UHF13~52 偏波水平・垂直用 付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別共同受信用 質量(kg)1.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×380×1600 適合地域中電界・弱電界 適合マスト径(Φmm)32~60.5 素子数20 前後比(dB)16~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.6~13.5 受風面積(m2)0.13 インピーダンス(Ω)75(F形) 半値幅(度)±26.5~±12.5
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります