アンテナ関連品 :「手すり取り付け金具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。
ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。
BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
適合(アンテナ径)45形、50形
材質マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色
質量(kg)3.8
取付幅(mm)100~200
マスト径(Φmm)42.7
耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。
50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
付属品M8ボルト 4本、取説 1部 付属
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。