絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- サン電子(22)
- DXアンテナ(21)
- 日本アンテナ(17)
- マックステル(6)
- 大阪避雷針工業(OHK)(5)
- 東京富士商会(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 住本製作所(4)
- 共立電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
特価

マスト
マスプロ電工(28件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
コンクリートフェンスベース
マスプロ電工(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷用途BS・CSアンテナ45cm以下用仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ支線ターンバックル
マスプロ電工(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(4個)当日出荷支線の張りを調整します。仕様亜鉛メッキ(クロメート処理)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
フェンス用マスト固定金具 ステンレス製
マスプロ電工(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(2個)当日出荷フェンスにマストを取付けるための金具です。仕様ステンレス製(SUS304)2個入適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm適合マスト径(Φmm)20~32
アンテナ支線アンカー
マスプロ電工¥2,898税込¥3,1881パック(4本)当日出荷支線を軒下などに固定します。仕様ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS長さ(m)約0.65
マスト
マスプロ電工¥6,398税込¥7,0381本4日以内出荷寸法違い 相当品仕様マスト(Φ):31.8材質超防錆メッキ鋼 ZAM厚さ(mm)1.6全長(mm)マストキャップ含む:2987、マストキャップ含まず:2980RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮型サイドベース(耐久型)
マスプロ電工(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。 直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用質量(kg)約2.6適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
UHFアンテナ用軒先ベース
マスプロ電工(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合FM・VHF通過、UHF増幅質量(kg)約0.3RoHS指令(10物質対応)対応
マスト支線止め金具(耐久型)
マスプロ電工(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷マストに支線を取付けるための金具です。仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具
マスプロ電工(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681組(2個)当日出荷UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45)適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100種別BS・CSアンテナ100cm用質量(kg)約1.1
アンテナ支線止めくぎ
マスプロ電工(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(4本)当日出荷支線を軒下などに固定します。仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
VU・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース (屋根馬)耐久型
マスプロ電工¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS種別BS・CSアンテナ50cm以下用質量(kg)約2.2RoHS指令(10物質対応)対応
BS・CSアンテナ用フェンスベース
マスプロ電工(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個7日以内出荷小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。質量(kg)約1.4
サイドベース
マスプロ電工¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲325~510mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。黒色粉体塗装仕上げの壁面取付用金具です。質量(kg)2.6摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)+黒色粉体塗装適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮型サイドベース
マスプロ電工¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲500~800mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。溶融亜鉛めっき。UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用。家庭用UHFアンテナ20エレメント以下用、BS・CSアンテナ 45cm以下用付属品ステー×2本質量(kg)5.8摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
マスト支線止め金具
マスプロ電工¥899税込¥9891個10日以内出荷マストに支線を取付けるための金具です。マスト径31.8mm専用。亜鉛めっきクロメート処理仕上げ。摘要亜鉛めっきクロメート処理適合マスト径(Φmm)31.8専用RoHS指令(10物質対応)対応
屋根馬
マスプロ電工¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷UHFアンテナ、BC(CS)アンテナを設置するための屋根馬です。黒色粉体塗装仕上げになります。質量(kg)2.2摘要溶融亜鉛‐すず合金めっき+黒色粉体塗装仕上げ、支持板径(Φmm)マスト:38.1適合マスト径(Φmm)(UHFアンテナ用)22~32RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)460
BS・CSアンテナ用サイドベース (45cm以下用)
マスプロ電工¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取り付けるための金具です。適合BS・CSアンテナ45cm以下用材質溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)質量(kg)約1.6