黒板 :「ハードウェア暗号化」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Windows/Mac OSをサポートします。Type-C インターフェースのプラグアンドプレイ。Wi-Fi 2.4G/5Gデュアル周波数をサポートします。最大4K解像度をサポートします。Windows/Macによるリバースコントロールをサポートします。Android フォンでの NFC 画面ミラーリングをサポートするために NFC モジュールを追加します。ノートパソコンの間接的な請求をサポートします。Hikvision インタラクティブ フラット パネルでのクイック スクリーン ミラーリングをサポートします。
セット内容本体×1、マニュアル×1、USB Type-A/Type-Cアダプタ×1
寸法(mm)189×58×17
消費電力(W)2.8
本体質量(g)90
出力電圧(V)5
出力電流(mA)900
内部メモリー512MB
動作温度(℃)0~40
プロトコルUSB 2.0をサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコル無線:IEEE 802.11a/g/n/ac
パラメータ【オーディオ】48000Hz サンプリング レート、16 ビット深度、ACC エンコーディング、デュアル チャネル、【ビデオ】10 ビットの色深度、H.264 エンコード形式
フレームレート30fps
画面仕様1080P/4K
動作湿度(%RH)10~95
ストレージ4ギガバイト
ハードウェア暗号化エーエス
遅延時間(秒)≦350
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
Windows/Mac OSをサポートします。Type-C インターフェースのプラグアンドプレイ。Wi-Fi 2.4G/5Gデュアル周波数をサポートします。最大4K解像度をサポートします。Windows/Macによるリバースコントロールをサポートします。Android フォンでの NFC 画面ミラーリングをサポートするために NFC モジュールを追加します。ノートパソコンの間接的な請求をサポートします。Hikvision インタラクティブ フラット パネルでのクイック スクリーン ミラーリングをサポートします。
セット内容本体×1、マニュアル×1、USB Type-A/Type-Cアダプタ×1
寸法(mm)189×58×17
消費電力(W)2.8
本体質量(g)90
出力電圧(V)5
出力電流(mA)900
内部メモリー512MB
動作温度(℃)0~40
プロトコルUSB 2.0をサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコル無線:IEEE 802.11a/g/n/ac
パラメータ【オーディオ】48000Hz サンプリング レート、16 ビット深度、ACC エンコーディング、デュアル チャネル、【ビデオ】10 ビットの色深度、H.264 エンコード形式
フレームレート30fps
画面仕様1080P/4K
動作湿度(%RH)10~95
ストレージ4ギガバイト
ハードウェア暗号化エーエス
遅延時間(秒)≦350
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
『黒板/チョーク』には他にこんなカテゴリがあります
掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。