黒板 :「指向性マイク」の検索結果
特価
本日7月16日(水)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル
定格寿命(時間)50000
ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション
透過率(%)88 ± 3
使用電源(V)AC100~240(50/60Hz)
メモリー8GB
コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的)
プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8)
解像度3840×2160@60Hz
表示可能色数1.07 G
変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.)
スピーカー2×20W+25W
動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F)
OSアンドロイド13.0
強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断検出方式
バックライトDLED
Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応
動作湿度(%RH)10~90
アスペクト比16:9
パネルVA
稼働時間(時間)7×16
色深度10 bit
待機時消費電力(W)≦0.5
ストレージ128GB
NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
応答時間(ms)5
Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。 。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル
定格寿命(時間)50000
ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション
透過率(%)88 ± 3
使用電源(V)AC100~240(50/60Hz)
メモリー8GB
コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的)
プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8)
解像度3840×2160@60Hz
表示可能色数1.07 G
変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.)
スピーカー2×20W+25W
動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F)
OSアンドロイド13.0
強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断検出方式
バックライトDLED
Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応
動作湿度(%RH)10~90
アスペクト比16:9
パネルVA
稼働時間(時間)7×16
色深度10 bit
待機時消費電力(W)≦0.5
ストレージ128GB
NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
応答時間(ms)5
『黒板/チョーク』には他にこんなカテゴリがあります
掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。