金庫・保管庫 :「キー 保管 庫」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材 質量(kg)11 コールブラック サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H) 容量(L)18 電源単3電池×4本(付属) 収納サイズB4紙 横に収納 ロック方式:テンキー式ロック
1台
48,000 税込52,800
翌日出荷

B5サイズ収容可。 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。 安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。 暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×220 付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット エスコ品番EA961KC-31 材質スチール 質量(kg)8.8 電源単3電池4本(別売) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×200×216
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

A4サイズ収容可(小型のノートパソコンも収納できます)。 2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。 安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×180 付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット エスコ品番EA961KC-32 材質スチール 質量(kg)10.9 電源単3電池4本(別売) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×320×176
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付 質量(kg)8 外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm 内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります