商品豆知識
収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付
質量(kg)8
外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm
内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。
材質スチール粉体焼付塗装
質量(kg)3.6
耐荷重(kg)10.0
内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410
グリーンマーク認定
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
A4サイズ収容可(小型のノートパソコンも収納できます)。
2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。
強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。
固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。
安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。
暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×180
付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット
エスコ品番EA961KC-32
材質スチール
質量(kg)10.9
電源単3電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×320×176
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
A4サイズの書類が収納可能。
安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。
熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。
耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
付属品鍵2本、取扱説明書
エスコ品番EA961KC-22A
質量(kg)10.9
外寸(mm)419×375×193
内寸(mm)321×232×136
ロックフラットキー
耐火時間30分
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材
質量(kg)11
色コールブラック
サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)
容量(L)18
電源単3電池×4本(付属)
収納サイズB4紙 横に収納
ロック方式:テンキー式ロック
1台
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
安心の72時間防水従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UP!
持運びに便利なハンドル付。
仕様A4サイズ収納可能
付属品鍵2本、取扱説明書
エスコ品番EA961KC-21A
質量(kg)9.3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×363×168
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×216×112
ロックフラットキー
防火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定
施錠方法フラットキー
耐火時間30分
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
シリンダー錠ロック方式。
硬貨トレーと紙幣トレーとのダブルトレータイプ。
硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。
置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個
エスコ品番EA961KA-41
材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材66.3%)
質量(kg)1.5
色ブルー
規格A5
収納サイズA5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×185×80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×50
アズワン品番64-7968-33
施錠方法シリンダー錠
グリーン購入法適合
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。
硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。
ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。
暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個
エスコ品番EA961KA-42
材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用)
質量(kg)3.1
規格B5
電源単4電池×4本(別売)
収納サイズB5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100
施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠
グリーン購入法適合
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- 書庫
- ロッカー
- 靴箱・下駄箱
- キーボックス・名札掛け
- 金庫・保管庫
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。