金庫・保管庫 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4サイズの書類が収納可能。 安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。 耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
付属品鍵2本、取扱説明書 エスコ品番EA961KC-22A 質量(kg)10.9 外寸(mm)419×375×193 内寸(mm)321×232×136 ロックフラットキー 耐火時間30分
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります