2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ315x225x135mm 手提げ金庫
エコ商品
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個 エスコ品番EA961KA-42 材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用) 質量(kg)3.1 規格B5 電源単4電池×4本(別売) 収納サイズB5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100 施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠 グリーン購入法適合
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材 質量(kg)11 コールブラック サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H) 容量(L)18 電源単3電池×4本(付属) 収納サイズB4紙 横に収納 ロック方式:テンキー式ロック
1台
48,000 税込52,800
翌日出荷

『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング