金庫・保管庫 :「a4書類収納棚」の検索結果
金庫とは、貴重品や重要な書類などを安全に管理するためのものです。手提げ金庫は、コンパクトで手持ち部分がついており、持ち運びが可能。コイントレーや仕切りがついているので、お金や通帳なども整理しながら収納をすることができます。設置型の金庫は、ボルトなどで固定することができるので、窃盗などの防止に役立つでしょう。また、金庫には耐水・耐火性能がついてるものがあるので、災害時にも安心です。ロック方式もダイヤル方式やテンキー方式、鍵のみのものなどがあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414
付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9
アズワン品番64-0896-80
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- 書庫
- ロッカー
- 靴箱・下駄箱
- キーボックス・名札掛け
- 金庫・保管庫
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。