金庫・保管庫 :「指紋認証」の検索結果
金庫とは、貴重品や重要な書類などを安全に管理するためのものです。手提げ金庫は、コンパクトで手持ち部分がついており、持ち運びが可能。コイントレーや仕切りがついているので、お金や通帳なども整理しながら収納をすることができます。設置型の金庫は、ボルトなどで固定することができるので、窃盗などの防止に役立つでしょう。また、金庫には耐水・耐火性能がついてるものがあるので、災害時にも安心です。ロック方式もダイヤル方式やテンキー方式、鍵のみのものなどがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
指紋を鍵として、簡単便利に高いセキュリティを実現できます。最大で20件登録できます。テンキーもついているので指紋と暗証番号の併用で解錠方法を設定する事も可能です。一般紙用2時間耐火性能試験合格。急加熱・衝撃落下性能試験合格。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN 指紋認証 テンキー 耐衝撃 耐急加熱 トレー付き トレイ付き
付属品トレー×4
材質鋼板、気泡コンクリート
質量(kg)62
色ダークグレー20
内容量(L)20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×46.7×39.2
施錠方法指紋認証式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
指紋を鍵として、簡単便利に高いセキュリティを実現できます。最大で20件登録できます。テンキーもついているので指紋と暗証番号の併用で解錠方法を設定する事も可能です。一般紙用2時間耐火性能試験合格。急加熱・衝撃落下性能試験合格。警報装置付なので金庫の移動や衝撃、無理な開扉操作により大音量96dBの警報音が鳴り響き、盗難防止に大変役立ちます。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN 指紋認証 テンキー 耐衝撃 耐急加熱 トレー 鍵付引出 警報装置 盗難防止
付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2
材質鋼板、気泡コンクリート
質量(kg)110
色ダークグレー
内容量(L)50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×53.5×69.7
施錠方法指紋認証式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30×49
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
パソコンと金庫を接続し、操作履歴をパソコンで閲覧・保存・印刷などをするためのソフトウェアです。指紋認証式用です。
対応OSMicrosoftWindows10/8.1/8
付属品USBケーブル
仕様履歴件数:10000件、履歴項目:登録/扉開閉/個別削除/全体削除ほか
アズワン品番62-4885-33
1式
¥22,980
税込¥25,278
90日以内出荷
『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- 書庫
- ロッカー
- 靴箱・下駄箱
- キーボックス・名札掛け
- 金庫・保管庫
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。