252件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金庫が収納されていることが分かりづらいカモフラージュ金庫カバー。ZONSN-FE専用
トラスコ品番125-3381 材質/仕上本体:木目化粧板 質量(kg)25 外寸法(mm)W398×D568×H696
1台
75,980 税込83,578
24日以内出荷

RAC-SL5と組み合わせて使用でき、用紙やプリンター、機器などを設置することができます。 棚板が1枚付属し、5段階(P:75mm)で可変します。 本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約13.3 ホワイト 寸法(幅W×奥行D)(mm)中棚/510×455 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×700 総耐荷重(kg)80、中棚/20
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

RAC-SL4と組み合わせて使用でき、用紙やプリンター、機器などを設置することができます。 棚板が1枚付属し、5段階(P:75mm)で可変します。 本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約15 ホワイト 寸法(幅W×奥行D)(mm)中棚/750×455 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×670 総耐荷重(kg)80、中棚/20
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。
材質スチール粉体焼付塗装 質量(kg)3.6 耐荷重(kg)10.0 内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410 グリーンマーク認定
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材 質量(kg)11 コールブラック サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H) 容量(L)18 電源単3電池×4本(付属) 収納サイズB4紙 横に収納 ロック方式:テンキー式ロック
1台
48,000 税込52,800
翌日出荷

木質の内装やインテリアとマッチするウォールナットの耐火金庫。指紋認証式とタッチパネル式の使い易い2Wayロック。
付属品スライドレール式引出し1、棚板1、ドア裏キーフック 質量(kg)100 木目 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×563×643 適合サイズA4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×515 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50 施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証式ロック 取扱説明書取扱説明書(4.07MB) 耐火時間90分
1台
349,800 税込384,780
11日以内出荷

材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)2.6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×163×89 アズワン品番65-2294-98 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×193(ダイヤル高さ+16)×118
1台
15,000 税込16,500
3日以内出荷

指紋をカギとして利用することで見積書、請求書等、顧客情報の社内重要書類の紛失対策に最適です。 学校などの場合、生徒の住所録・成績表の管理書庫としてもご利用いただけます。
用途指紋認証装置付き書類保管に。 施錠方法指紋認証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×348×H149 開口部(mm)233×H121 速度認証:3秒以内 精度認証:他人誤認率0.001%、本人拒否率0.1%、照合:本人拒否率(FRR)1%以下 電源ACアダプター 付属品ACアダプター、開錠用カギ×2 センサー指紋センサ:ライン式 応答速度他人受入率(FAR)0.1%以下 2.0秒以下 仕様認証ロジック:特徴点抽出方式
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

1台
49,600 税込54,560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本アイ・エス・ケイ業務用金庫オプション
ご使用中の金庫や書庫に簡単に取り付けられるマグネット式。金庫・書庫の移動や衝撃、無理な開扉操作により大音量110dBの警報音で盗難防止に役立ちます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×34×100 質量(g)380 使用電源9V乾電池 アズワン品番62-4885-32
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

データメディア耐火金庫のDS-3000Xシリーズにご使用いただくスライドトレーです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)411×380×56 アズワン品番62-4885-31
1式
32,980 税込36,278
5日以内出荷

日本アイ・エス・ケイ業務用金庫専用投入バッグ
投入式金庫にご使用いただく専用の投入バッグです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×50×190 アズワン品番62-4885-30
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

BEYOND(ビヨンド)専用のフロントパネル。
用途マグネット式の為、専用工具は必要ありません。 材質鋼材 質量(kg)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×1.0×501 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品格のあるヘアライン仕上げ、カラーステンレスの60分耐火金庫。お部屋のイメージに合わせて3色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。 災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。 付属品トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、緊急解除キー、テスト用乾電池(4本)、取扱説明書、保証書 材質鋼材、耐火特殊コンクリート 質量(kg)60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×522 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法指紋認証+タッチパネル式 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ棚板
RoHS
EIA規格の19インチラックに装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BEYOND(ビヨンド)専用のフロントパネル。 品格のあるヘアライン仕上げのカラーステンレス。
用途マグネット式の為、専用工具は必要ありません。 材質鋼材 質量(kg)3 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)487×1.0×622 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品格のあるヘアライン仕上げカラーステンレスの90分プレミアム耐火金庫。 世界100カ国以上で愛用されている金庫の世界ブランド、世界の様々な 規格に合格した信頼の品質。 使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。
用途90分耐火性能、急加熱衝撃落下併用試験合格。セキュリティにも配慮した便利な機能付き。(1)4~16桁までの暗証番号を2つ設定可能 (2)指紋は32個の登録が可能(3)衝撃や傾きなどに対し作動する取外し可能な警報アラーム付(4)2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能 (5)覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能 (6)5回の暗証番号押し間違いで自動ロック作動 (7)緊急時の緊急解除キー付(8)安心の18カ月保証 材質耐火コンクリート、鋼材 質量(kg)100 収納サイズA4 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×555×643 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50 ロックOTFタッチパネル+指紋認証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性急加熱、衝撃・落下、デジタルメディアA、アラーム付、デュアルロック、覗き見防止 施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証 耐火時間90分 サービス分類組立・設置・取付
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵 寸法(mm)350(W)×350(D)×350(H) (1個) 質量(g)8000(1個) 容量(L)42 (1個) アズワン品番64-7967-19
1台
45,500 税込50,050
8日以内出荷

付属品ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵 材質スチール 質量(g)8000(1個) 容量(L)42 (1個) 寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350×350(1個) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343(1個) アズワン品番64-7967-18
1台
30,300 税込33,330
翌日出荷

材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS 質量(kg)4.1 電源単3電池×2本(別売) 外寸(mm)360(W)×255(D)×155(H) アズワン品番64-2291-80 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305(W)×210(D)×120(H)
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

サンワダイレクトドライボックス
シンプルなデザインでリビングや寝室にも置けるデジタルドライボックスです。 ボックス内を湿度25%~60%に設定できます。 見やすいデジタル表示です。
材質スチール・強化ガラス 他 電圧110-240V AC/5V DC 最大出力(W)5 温度温度範囲:5~95%GH 棚板耐荷重(kg)各10kg 使用湿度範囲25~60%(±3%) 保証期間購入日より1年 除湿方式ペルチェ式
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。 仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装) ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70 耐荷重(kg)底板:50 天板耐荷重(kg)50 棚板耐荷重(kg)30 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)150
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物収納向け多扉40ボックス(薄型)
用途貴重品・携帯保管庫 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×176 外寸法・高さ(mm)1648 外寸法・奥行(mm)200
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付 質量(kg)8 外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm 内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

CP-SVCMULT4~6シリーズ用追加棚板です。 標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
耐荷重(kg)20 セット内容取付け用フック×4個 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)1.08 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)394×318×25 アズワン品番64-0905-09 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

豊富な9色のカラーバリエーションから選べる、ワンタッチで交換が可能なフロントパネル 専用工具は必要ありません。
質量(kg)5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×5×505 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RAC-SL2・3と組み合わせて使用でき、用紙やプリンタ、機器などを設置することができます。棚板が1枚付属し、3段階(P、50mm)で可変します。本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。
用途RAC-SL2・3と組み合わせて使用 間口(mm)750 奥行(mm)610 高さ(mm)670 付属品連結用ボルト×4本 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×610×670 アズワン品番64-0845-69 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。 サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート 天然ウオールナット材 収納サイズA4 (横に収納) ロックシステム暗証+暗証、指紋+暗証 ドアロック方式OTFタイプ
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
60,980 税込67,078
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ミニ耐火庫
アズワン品番64-8193-13
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品室内照明、扉ストッパー、搬入出用スロープ 性能一般紙用1時間耐火性能
1台
4,798,000 税込5,277,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物や携帯電話の保管に便利なロック付きの小物収納。女性用トイレ内にも設置できるコンパクトサイズです。
材質スチール粉体塗装体塗装
1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物や携帯電話の保管に便利なロック付きの小物収納。女性用トイレ内にも設置できるコンパクトサイズです。
材質スチール粉体塗装体塗装
1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシデスクターナ引出し付き
エコ商品、RoHS
『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。 鍵付きでセキュリティ度を高めました。 A4ファイルが入ります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×286×600 仕様ロック式キャスター付 材質本体/スチール 合成樹脂焼付塗装、取手/スチロール、キャスター/ナイロン ニューグレー 本体質量(kg)8.2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/470×280×330 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×246×143 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

エスコ315x225x135mm 手提げ金庫
エコ商品
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個 エスコ品番EA961KA-42 材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用) 質量(kg)3.1 規格B5 電源単4電池×4本(別売) 収納サイズB5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100 施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠 グリーン購入法適合
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

エスコ275x185x 80mm 手提げ金庫
エコ商品
シリンダー錠ロック方式。 硬貨トレーと紙幣トレーとのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個 エスコ品番EA961KA-41 材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材66.3%) 質量(kg)1.5 ブルー 規格A5 収納サイズA5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×185×80 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×50 アズワン品番64-7968-33 施錠方法シリンダー錠 グリーン購入法適合
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

H25CS7021 ホテル用金庫 H25シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 動画あり
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。 ドアは油圧式。手挟みを防止します。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250 付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245 サービス分類組立・設置・取付
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります