絞り込み
定格電流(A)
  • 15
  • 5(7)
  • 7.5(3)
  • 10(7)
  • 20(7)
  • 25(3)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 80(2)
  • 100(5)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • その他(2)
  • 色ブルー(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • JTC(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • E-T-A(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカーヒューズ 平型用 モノタロウ

    ブレーカーヒューズ 平型用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
    用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
  • ブレーカーヒューズ ミニ・低背用 モノタロウ

    ブレーカーヒューズ ミニ・低背用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
    用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
  • ヒューズブレーカー 平型 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズブレーカー 平型

    KIJIMA(キジマ)(17件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
    サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
  • ヒューズブレーカー ミニ平型 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズブレーカー ミニ平型

    KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
    サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    JTCIMCB用 15A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
  • ATOブレーカーヒューズ E-T-A

    ATOブレーカーヒューズ

    E-T-A
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
    用途ATOブレードヒューズの代わりに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JTCITAY用 15A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
ブレーカーヒューズ