絞り込み
定格電流(A)
- 5
- 7.5(3)
- 10(7)
- 15(7)
- 20(7)
- 25(3)
- 30(5)
- 40(2)
- 50(3)
- 80(2)
- 100(5)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(2)
- 300(2)
- その他(2)
色
ベージュ(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- JTC(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- E-T-A(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ブレーカーヒューズ 平型用
(21件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
ブレーカーヒューズ ミニ・低背用
(14件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
ヒューズブレーカー 平型
KIJIMA(キジマ)(17件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
ヒューズブレーカー ミニ平型
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
ATOブレーカーヒューズ
E-T-A¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる用途ATOブレードヒューズの代わりに使用RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーヒューズ
JTC¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷JTCITAY用 5A用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)5
ブレーカーヒューズ
JTC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷JTCIMCB用 5A用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)5












![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)