ブラインド :「店舗」の検索結果

ブラインドとは、日よけや目隠しのために、スラットを回転させ、窓からの光をコントロールできる 窓などに取り付ける覆いのことです。最も人気があるブラインドは、安全セーフティホックが付いているブラインド。セーフティホックは、ある一定の荷重がかけられるとはずれる仕組みであり、子どもや高齢者がコードの輪に引っ掛かったり、コードが巻き付いたりするのを防止。その他、昇降用ひもやポールなどもあります。省エネと節電には、遮熱効果のあるスラットのブラインドがおすすめです。 ブラインド上部に光漏れを防ぐためのスカートが付いています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(cm)」から絞り込む
28~250(1)
28~300(1)
30~240(2)
108(1)
120(1)
128(1)
148(1)
164(1)
170(1)
178(1)
幅(cm)をもっと見る
RCV 【オーダー】プロ仕様 多色縦型ブラインド TOSO カスタマイズ可
日本製のプロ仕様縦型ブラインド。 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して選択可能です。 視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。 縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)300~2400 部品:ホワイト、ブラウン 高さ(mm)500~3000 取付高(mm)500~5000 取付け方法天井付け、正面付け 材質(ルーバー)ポリエステル100% 色番RCV-1901~RCV-1937(色柄見本) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(6.0MB) 測り方_操作方法(3.0MB) 納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ ルーバー寸法(mm)幅100 サービス分類オーダー・加工
1台
19,170 税込21,087
8日以内出荷

RCV 【オーダー】プロ仕様 多色遮光縦型ブラインド TOSO カスタマイズ可
日本製のプロ仕様縦型ブラインド。 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 遮光3級~2級の生地なので西日が強い窓でも安心してご使用いただけます。 ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。 視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。 縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)300~2400 部品:ホワイト、ブラウン 高さ(mm)500~3000 取付高(mm)500~5000 取付け方法天井付け、正面付け 材質(ルーバー)ポリエステル100% 色番RCV-1941~RCV-1955(色柄見本) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(1.3MB) 測り方_操作方法(3.0MB) 納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ ルーバー寸法(mm)幅100 サービス分類オーダー・加工
1台
19,210 税込21,131
8日以内出荷

事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。 コード&ロッド式のシンプルなアルミブラインド。 取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。 カーテンレール取付金具付きなので、レールにも取り付け可能です。 ※ご使用の際は取り扱い説明書をご確認ください。
用途事務所やオフィス/店舗/商業施設などに、ご家庭にも安心してご使用いただけます、仮設の住宅や施設にも アイボリー 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 操作位置 取扱説明書(1.47MB)
1台
5,290 税込5,819
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

RCB 【オーダー】事務所オフィス用 木目調ワンポール式 アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。空間に合わせやすい木目調アルミブラインドです。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設、などに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 製品幅(mm)280~3000 品番色品番:RCB-1001、RCB1002、RCB-1003、RCB-1004、RCB-1005、RCB-1006、RCB-1007、RCB-1008、RCB-1009、RCB-1010 操作位置右、左 幅(mm)280~3000 関連資料※色柄見本(8.27MB) (0.45MB) サービス分類オーダー・加工
1台
13,370 税込14,707
8日以内出荷

TB 【オーダー】Nスペーシィ 羽根幅35mm 事務所オフィス用大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。一部遮熱カラーを採用。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-109、TB-067、TB-068、TB-852、TB-854、TB-071、TB-075、TB-119、TB-077、TB-072、TB-073、TB-074、TB-076、TB-079、TB-831、TB-802、TB-835、TB-805、TB-806、TB-838、TB-840、TB-842、TB-843、TB-090、TB-844、TB-845、TB-093、TB-094、TB-847、TB-095、TB-601、TB-642、TB-644、TB-608、TB-850、TB-856、TB-849、TB-088、TB-084、TB-082、TB-858、TB-857、TB-730、TB-731、TB-732、TB-733、TB-760、TB-761、TB-762、TB-763 羽根幅(mm)35 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
17,100 税込18,810
8日以内出荷

TB 【オーダー】Nスペーシィ 羽根幅50mm 事務所オフィス用大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。一部遮熱カラーを採用。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)300~4500、300~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-802、TB-835、TB-806、TB-838、TB-642、TB-644 羽根幅(mm)50 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) 操作位置右、左 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
17,100 税込18,810
8日以内出荷

TB 【オーダー】Nスペーシィ 羽根幅25mm 事務所オフィス用大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。一部遮熱カラーを採用。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-109、TB-067、TB-068、TB-852、TB-832、TB-103、TB-854、TB-071、TB-612、TB-075、TB-119、TB-077、TB072、TB-073、TB-074、TB-076、TB-124、TB-079、TB-831、TB-802、TB-835、TB-805、TB-806、TB-838、TB-840、TB-842、TB-843、TB-090、TB-844、TB-845、TB-093、TB-094、TB-847、TB-095、TB-601、TB-642、TB-644、TB-608、TB-850、TB-856、TB-849、TB-088、TB-084、TB-082、TB-905、TB-908、TB-858、TB-857、TB-730、TB-731、TB-732、TB-733、TB-760、TB-761、TB-762、TB-763 羽根幅(mm)25 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
20,190 税込22,209
8日以内出荷

TB 【オーダー】(Nスペーシィ羽根幅25mm)事務所オフィス用光触媒遮熱大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-071H、TB-067H、TB-852H、TB-119H、TB-072H、TB-068H、TB-075H、TB-077H、TB-854H、TB-073H、TB-074H、TB-076H、TB-079H、TB-843H、TB-844H、TB-093H、TB-845H、TB-088H、TB-084H、TB-082H 羽根幅(mm)25 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) (0.39MB) (0.17MB) 操作位置右、左 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
21,990 税込24,189
8日以内出荷

TB 【オーダー】ベネアル15 事務所オフィス用ワンポール式遮熱アルミブラインド(羽根幅15mm) TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。羽根幅15mmなのでスッキリした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設、などに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 羽根幅(mm)15 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~2500 カラーコードTB-069、TB-119、TB-071、TB-075、TB-077、TB-072、TB-074、TB-216、TB-843、TB-093、TB-079、TB-835、TB806、TB-849、TB-644、TB-088、TB-084、TB-438 操作位置右、左 取付高(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 幅(mm)280~2500 関連資料色柄見本(0.6MB) 仕様と構造(0.46MB) 遮熱について(0.32MB) サイズの測り方(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1台
12,410 税込13,651
8日以内出荷

TB 【オーダー】(Nスペーシィ羽根幅35mm)事務所オフィス用光触媒遮熱大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-071H、TB-067H、TB-852H、TB-119H、TB-072H、TB-068H、TB-075H、TB-077H、TB-854H、TB-073H、TB-074H、TB-076H、TB-079H、TB-843H、TB-844H、TB-093H、TB-845H、TB-088H、TB-084H、TB-082H 羽根幅(mm)35 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) (0.39MB) (0.17MB) 操作位置右、左 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
18,510 税込20,361
8日以内出荷