パール7リスダンケミカル5日以内出荷
優れた洗浄力でヒドイ汚れでも簡単に洗い落とすことができます。
除菌剤を配合しているので、衛生的で安心。
手に優しいヤシ油系エステルの配合により、手荒れを防止します。
すすぎが非常にラクで、臭いも残りません。
用途食器・野菜・果物などの食品関係の洗浄液性中性成分陰イオン系活性剤、非イオン活性剤使用方法(1)原液を約10倍に水希釈して、スポンジなどで汚れを落としてください。(2)特にヒドイ油汚れの場合は、原液を直接使用してください。希釈倍率原液~10倍
ハイパワーリスダンケミカル5日以内出荷
油汚れに優れた洗浄力を発揮します。
速効性で、あらゆる汚れを溶解します。
浸透性がよくヒドイ汚れも軽く除去できます。
用途各種機械、自動車のエンジンルーム等の油汚れの洗浄液性アルカリ性成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤使用方法(1)原液を汚れの度合いに応じて水で原液~50倍に薄め、汚れに塗布してください。数分後、スポンジ等でこすり、水洗いをしてふき取ってください。(2)下記の標準希釈率を参考にご使用ください。自動車のエンジンルーム:原液~10倍工作機械、農機具、鍛冶工具:40倍~60倍工場内の床:40倍~60倍ロッカー、事務机、プラスチック、ビニール製品:40倍~60倍ニス・ラッカーによる塗装面:20倍~50倍希釈倍率原液~20倍繰り返し・詰め替え対応
ベストワンリスダンケミカル¥10,980~税込¥12,078~
1本(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
植物性イオン活性剤に、グリコール浸透剤を加えた画期的なクリーナーです。
頑固な汚れ、油汚れもスッキリ除去します。
洗浄する箇所、汚れの度合いに応じ、水で下記の倍率に薄めて使用できます。
分解性に優れた低公害な製品です。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材フロアの洗浄
換気扇・レンジなど台所・機械・工場の油汚れの洗浄
フロアの固くなった樹脂ワックスの除去
事務机・ロッカー・椅子・プラスチック製品の汚れ落とし液性アルカリ性成分植物性アニオン、非イオン活性剤、グリコール系溶剤使用方法(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄して下さい。(2)特に汚れのひどい場合は、希釈液を濃くするか、2~3分汚れに浸透させると簡単に落とすことができます。(3)洗浄後は、洗剤分が残らないようによく水拭きをして下さい。(4)特にヒドイ汚れの場合は、希釈液を濃くしてご使用下さい。希釈倍率原液~100倍
ビッグスペシャルリスダンケミカル5日以内出荷
優れた浸透性で頑固な汚れを素早く落とすことができます。
洗浄効果と同時に除菌・防臭効果を発揮します。
下地を傷めず汚れをキレイに洗浄できます。
用途食品を除く、水洗いできるもの洗浄。液性弱アルカリ性成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤使用方法(1)ビッグスペシャルを汚れの度合いに応じて、原液~100倍に水希釈し、スポンジまたは布で洗浄します。(2)洗浄後はキレイな雑巾で何回か水拭きし、洗剤分を完全に拭き取ります。希釈倍率原液~100倍繰り返し・詰め替え対応
ターゲットリスダンケミカル5日以内出荷
重度の汚れから、軽度な日常メンテナンスまで、活用可能な多目的洗剤です。
希釈することで用途が変えられます。
植物油・鉱物油どちらの汚れも強力に落とします。
手あれ防止剤・除菌剤配合で安心です。
用途油汚れなど重度の洗浄(キッチン・換気扇・外食店舗・厨房内・機械工具の鉱物油の汚れなど)
中度の汚れの洗浄(オフィス・住居・事務機器・電気器具の汚れ、クロス・タバコのヤニ汚れなど)
軽度の汚れの洗浄(軽い表面洗浄・手垢・ホコリ垢など)
床表面の清掃(Pタイル・ビニールタイル・長尺シート・フローリングなど)液性アルカリ性成分植物性アニオン、グリコール系溶剤使用方法(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄して下さい。(2)特に汚れのひどい場合は、希釈液を濃くするか、2~3分汚れに浸透させると簡単に落とすことができます。(3)洗浄後は、洗剤分が残らないようによく水拭きをして下さい。(4)特にヒドイ汚れの場合は、希釈液を濃くしてご使用下さい。希釈倍率原液~100倍繰り返し・詰め替え対応
消臭菌んぐ白崎コーポレーション税込¥12,078¥10,980
ひまわり洗剤SARAYA(サラヤ)税込¥14,278~¥12,980~