特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BETCOネバーB4
RoHS
トラック・乗用車・バスなどの車輪やアルミニウム板の高圧洗浄に。 アルミニウム面や塗装面に付着した泥や埃、油膜、排気ガスを素早く除去。 スプレーしても被膜が残らず、無酸です。
用途高圧洗浄機用クリーナー 希釈率(%)1:25~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
21,980 税込24,178
35日以内出荷

自動床洗浄機やモップバケツで使用できます。 頑固なラバータイヤ跡も少ない泡で手間を掛けずに除去できます。 床に残留膜を残しません。
用途高性能工場用クリーナー、脱脂剤 希釈率(%)1:5~32 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本(3.8L)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性サーモプラスチックタイプです。 ブラックヒールマーク、スクラッチ、スカッフ等を効果的に除去。 フロアに土砂を付着させず、パウダリングも起こさない。 水性なのでパッドを汚しません。
用途スプレーバフ剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ゲル状タイプで垂直面・傾斜面に有効です。 部分は剥離やステップ、またはパッドの剥離に効果的です。
用途巾木用剥離剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(538g)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

強力ノーリンス分解剥離剤。 メーカー商品内で最も強力な剥離剤。 アクリルとウレタンが配合されたフィニッシュの結合を分解。 石材や大理石フロアの使用にも効果的です。
希釈率(%)1:5~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
40,980 税込45,078
5日以内出荷

水泳ウレタンシーラー。 耐久性が強い。
用途ブロック、コンクリート、セラミック、天然石、テラゾーに 塗布面積(m2/缶)600~750 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

コンクリート、テラゾー及び全てのタイプのハードフロア用シーラー(下地材)。 粒子の大きいアクリルポリマーにより、擦り傷や老朽化した婦らをシールする。 少ない量と手間を減らし素早く下地を作りフィニッシュの使用量を減らします。 あらゆるフロアフィニッシュとの使用が可能で、塗布直後の光沢を更に増幅させる。
塗布面積(m2/缶)930 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

BETCOグレア
RoHS
1番経済的なローメンテナンス用樹脂フィニッシュ。 あらゆるタイプのハードフロアに最適です。 塗布に手間がかからない。 優れた光沢性と、抜群の耐久性があります。
成分(固体)18% 塗布面積(m2/缶)1400~1850 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

即乾燥、即硬化のフロアフィニッシュ、ミディアムメンテナンスUHS用。 Max-Cureテクノロジーにより、即乾燥、即硬化。 24時間営業の店舗や病室に最適です。 厚生労働省から指針値が策定されている疑惑物質は原料として使用していません。
成分(固体)20% 塗布面積(m2/缶)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18.9L)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

UHSハードフィルムフィニッシュ、ローバフィング用フィニッシュ。 高光沢、超耐久、即硬化性硬化性のフィニッシュ。 非常に硬く、キズやヒールマークが付きにくい。
成分(固体)18% 塗布面積(m2/缶)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

UHS高耐久フロアフィニッシュ、ミディアムバイフィング用フィニッシュ。 バフを繰り返しても塗膜に傷をつけず素晴らしい光沢が持続。 メンテナンスや剥離作業の頻度を減らすことが可能。 拭きスジや汚れが付いたり、斑点にならない。
成分(固体)25% 塗布面積(m2/缶)925~1395 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

優れた抗ヒールマーク、抗スカッフ。 布がし易く、レベリングが優れているので乾燥も早い。 扱いやすく光沢が長持ち。非常に低臭です。
塗布面積(m2/缶)1000~1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
32,980 税込36,278
5日以内出荷