オフィス・住居用洗剤 :「オイル落とし洗剤」の検索結果
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
![]() 強力溶解洗浄 |
![]() 洗浄力リッチ |
![]() 強力多用途 除菌 |
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに。臭いが少ないので使用場所を選びません。アルカリ性。pH13(無リン)。
材質非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水
臭いが少ないので使用場所を選びません。
用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに
材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水
内容量(mL)480
アズワン品番65-2242-90
1本
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4
希釈倍率20~100倍
標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)
アズワン品番64-7947-37
商品タイプ詰替用
1個(4L)
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
『洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。