オフィス・住居用洗剤 :「界面活性」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
界面活性剤の最適な組み合わせによる強力な洗浄力を持ちながら、皮膜ダメージが非常に少なく、中性で高生分解性を持ち、排水時の懸念が少ない環境負荷低減型の中性床用ノンリンスクリーナーです。
液性中性 種別環境型多目的洗剤 希釈倍率20~120倍
1缶(18L)
6,398 税込7,038
当日出荷

作業時間を大幅カット!!シミに直接噴霧するだけ! 水性・タンニン系・油性などの様々なシミに対応 輪染み・白抜けしにくいキレイな仕上がり
用途天然繊維・合成繊維カーペットに付着したシミ、スポット状の汚れの洗浄 成分界面活性剤(陰イオン系、非イオン系)、過酸化水素(酸素系)、再汚染防止剤、レジン、凝集性ナノフィラー 寸法(mm)431×249×高さ200 希釈倍率原液 使用の目安3cm大のシミに対して1回噴霧(約1mL)
1本(450mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

2種類の除菌剤がバランスよく配合されているため、 黄色ブ ドウ球菌・緑膿菌・大腸菌などに対して除菌効果を発揮すると共に、 悪臭の原因となるバクテリアを除去して消臭効果を もたらします。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。 床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および 洗浄、衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。 ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。 液性アルカリ性 成分界面活性剤(高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤 形状液体 使用希釈倍率20~120倍 アズワン品番64-9290-51 商品タイプ業務用
1個(5L)
4,998 税込5,498
当日出荷

安心の剥離力に低臭プラス 急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料 寸法(mm)300×300×344H 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い洗浄力とマルチ性を兼ね備えているので、日常清掃用クリーナーの1本化を実現します。日本の環境規制と国際環境規制に準拠した、独自の製品認証基準「J-GREEN」に適合しています。
用途便器・洗面台・ステンレス・ガラス・鏡などの洗浄。(環境配慮型) 商品タイプ業務用 仕様PRTR非該当 トラスコ品番409-6975 材質主成分:界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤 形状液体 質量(kg)5.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 使用濃度0~50倍
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。 希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。 床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、 衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。 ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。 使用場所トイレ、室内、ガラス、鏡 商品タイプ業務用 pH値10.5(原液) 液性アルカリ性 成分界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤 形状液体 タイプノンリンスタイプ 使用希釈倍率20(特にひどい汚れ)40(ワックスの表面洗浄)60(普通の汚れ)100(自動床洗浄機での洗浄)120(軽い汚れ)
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

マルチタイプ。希釈倍率を変えることで、様々なカーペットクリーニングが可能。です。低泡性。優れた洗浄力と低泡性により、作業の効率化を実現します。再汚染防止性。再汚染防止剤配合のため失敗しにくく、誰でも安心して作業で。きます。
用途合成繊維、及び天然繊維カーペットの洗剤として 成分非イオン系界面活性剤、再汚染防止剤、金属イオン封鎖剤 液性中性 商品タイプ業務用
1本(5L)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

シーバイエスオキシライト
高性能の除菌・除ウイルス剤 加速化過酸化水素により、細菌やウイルスを短時間で除去し対象表面を衛生的に維持できます。 洗浄と除菌がワンステップ 洗浄と同時に除菌・除ウイルスができて効率的です。 すぐに使える原液使用 使いたいときに、使いたい分だけ!希釈不要で準備作業も軽減できます。
用途環境表面の除菌洗浄 成分過酸化水素(0.5%)、界面活性剤、溶剤、有機酸、りん酸 液性酸性 商品タイプ業務用 pH範囲2
1箱(5L×3本)
11,980 税込13,178
当日出荷

T35086 洗濯王 衣料用 シーバイエス 動画あり
シーバイエス洗濯王 衣料用
悪臭で充満した清掃控室を快適に!。洗浄:低濃度でもパワフル洗浄。抗菌:除菌剤配合。柔軟:衣類のゴワつき防止。消臭・防臭:生乾き臭防止
成分界面活性剤(30%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、除菌剤、アルカリ剤、酵素、香料、染料 液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用
1本(5L)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

シーバイエス洗浄王プラスC
成分界面活性剤(非イオン系)、アミン類(アルコール性溶剤)除菌剤、金属イオン封鎖剤 寸法(mm)300×300×344H 液性アルカリ性 アズワン品番65-1840-12 商品タイプ業務用
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

液性中性 成分界面活性剤(アルキルグルコシド、アルキルアミンオ キシド)、金属イオン封鎖剤(有機酸塩)、除菌剤
1箱(40mL×8本)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

液性中性 成分界面活性剤(アルキルグルコシド、アルキルアミンオ キシド)、金属イオン封鎖剤(有機酸塩)、除菌剤
1箱(40mL×6セット)
11,980 税込13,178
7日以内出荷