モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
1,390件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力カビ取り剤 つやげん超強力カビ取り剤つやげん
7,998税込8,798
1箱(4L×4本)
7日以内出荷
従来のカビ取り剤に比べ2倍以上の塩素濃度を持つ超強力な製品。 経済的で擦り洗いの必要がありません。浴室等のカビ取り用。
希釈倍率原液~5倍繰り返し・詰め替え対応
濃縮水石鹸 つやげん濃縮水石鹸つやげん
8,998税込9,898
1缶(18L)
5日以内出荷
経済的な濃縮型の水石鹸。 爽やかな森林の香りで、泡立ちも良い製品。 濃グリーン色。 弱アルカリ性。
希釈倍率3~5倍繰り返し・詰め替え対応
スカット つやげんスカットつやげん
6,398税込7,038
1缶(18L)
5日以内出荷
つやげん表面洗浄剤のスタンダード製品! 経済性を重視し、水性、樹脂ワックスの表面洗浄の他、様々な用途にご使用頂ける人気洗浄剤。
用途化学床材、他用。希釈倍率原液~50倍
強力スカット つやげん強力スカットつやげん
8,998税込9,898
1缶(18L)
5日以内出荷
つやげん剥離剤のスタンダード製品。 価格以上の性能を持つ人気の製品。
用途化学床材用。(リノリウム、リノタイル、ラバータイルは除く)希釈倍率5~10倍
アルミステンクリン つやげんアルミステンクリンつやげん(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(18L)
5日以内出荷
金属製品の保護艶出し剤! 流動パラフィンを配合し、金属の洗浄と保護艶出しが出来る製品。
用途アルミ・ステンレス・スティール家具、その他金属製品、他用。標準使用量約3000m2/18L繰り返し・詰め替え対応
光沢剤F つやげん光沢剤Fつやげん
5,398税込5,938
1個(4L)ほか
5日以内出荷
ドライメンテナンス用の光沢復元剤。 フッ素樹脂配合で高い光沢復元能力を持ち、高速バフマシンの作業効率をアップさせます。 スプレー容器に入れてご使用ください。(1m2に対して2~3回スプレーします)
標準使用量20倍希釈繰り返し・詰め替え対応
ソフト樹脂 つやげんソフト樹脂つやげん
9,998税込10,998
1缶(18L)
5日以内出荷
洗剤で管理出来るリノリウム・リノタイルに塗布可能な半樹脂ワックス。 ラバータイル等のゴム素材の床材にもご使用頂けます。 汚れて来たら中性の床用洗剤で洗浄して頂くと落とす事が出来ます。
用途化学床材・リノリウム・ラバータイル・その他の床材用。標準使用量約1700m2/18L
パーフェクト つやげんパーフェクトつやげん
11,980税込13,178
1缶(18L)
5日以内出荷
コストパフォーマンスを追求したバランスの良い製品。 光沢と耐久性を高い次元で両立した製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)標準使用量約1500m2/18L繰り返し・詰め替え対応
NEWサテライト つやげんNEWサテライトつやげん
11,980税込13,178
1缶(18L)
5日以内出荷
帯電防止剤配合の高濃度樹脂。 「高屈折型コア・シェルポリマー」の新技術で高光沢、高耐久を徹底的に追求。 静電気を嫌う現場に特にお勧めですが、定期清掃現場にも幅広くご使用頂いている、ムックシリーズのヒット製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)標準使用量約1300m2/18L
マイルドスーパー ミヤキマイルドスーパーミヤキ
4,398税込4,838
1缶(1.8L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
マイルドスーパーは白木の薬品による黒ずみ処理に最適な洗剤です。 ヒバ・クリ・ムク材がシミ抜きで黒ずんだ時の処理。 漂白しますが、ほとんどの薬品ヤケをなおします。
セラリムーブ ミヤキセラリムーブミヤキ
2,798税込3,078
1缶(1kg)
5日以内出荷
超微粒子研磨剤が入ったクリーム状の保護用ロウ除去剤です。
用途現場施工前にセラミックタイルの表面に塗られた保護用ロウの除去
イシクリン ミヤキイシクリンミヤキ
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
イシクリンは漂白力に優れた石材用洗浄剤で、軽度の汚れ落としに最適です。 大理石・御影石の鏡面・コンクリートを傷めませんので、安心して使用できます。(中性タイプ)
液性中性標準使用量10m2/L(原液)
ピタゴラス ミヤキピタゴラスミヤキ
8,598税込9,458
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
外壁・屋根・床材の水垢、コーキングのたれじみ洗浄剤 ピタゴラスは養生の簡素化を可能にした洗浄剤です。 シリコーン(シリコン)コーキングの垂れ染みの汚れ落とし・除去ができます。 ネオパリエ(白色大理石調二次製品)、ラスタースタイル等の水アカ除去に効果的です。 ステンレス、アルミのサビが除去できます。
液性酸性標準使用量7~15m2/L
RCC鉄サビシミトリ リンレイRCC鉄サビシミトリリンレイ
2,298税込2,528
1個(380mL)
5日以内出荷
もらいサビをすっきり除去。ビニル系床材にも使用可能。
希釈倍率原液使用アズワン品番64-8884-30
RCC静電防止剤 リンレイRCC静電防止剤リンレイ
6,998税込7,698
1個(4L)
5日以内出荷
優れた静電気防止性能。
希釈倍率10倍標準使用量800m2アズワン品番64-8884-24
RCCカーペット防汚剤 リンレイRCCカーペット防汚剤リンレイ
11,980税込13,178
1個(4L)
7日以内出荷
優れた防汚性能と高い撥水性。
希釈倍率2.5~5倍標準使用量130~200m2アズワン品番64-8884-23繰り返し・詰め替え対応
RCC発泡性クリーナー(中性タイプ) リンレイRCC発泡性クリーナー(中性タイプ)リンレイ
14,980税込16,478
1箱(18L)
3日以内出荷
天然素材カーペットにも安心して使用できる強力洗剤。
希釈倍率30倍標準使用量1800~2700m2アズワン品番64-8884-21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
RCCボンネットカプセルクリーナー リンレイRCCボンネットカプセルクリーナーリンレイ
5,398税込5,938
1個(4L)
5日以内出荷
作業後、パウダー状に乾燥。
希釈倍率20倍標準使用量1600m2アズワン品番64-8884-18
光沢復元スプレー液 リンレイ光沢復元スプレー液リンレイ
14,980税込16,478
1箱(4L×4本)
3日以内出荷
優れた光沢復元性と傷の補修性を発揮。オールアクリルレジンの採用により、毎日バフ作業を行っても黄変しにくい設計。
アズワン品番64-8884-14RoHS指令(10物質対応)対応
ジャスタブル リンレイジャスタブルリンレイ
12,980税込14,278
1箱(18L)
3日以内出荷
特殊成分S・A パワーで強力な洗浄力。更に除菌効果や消臭効果も発揮するリンスフリータイプ強力洗剤。
アズワン品番64-8883-92RoHS指令(10物質対応)対応
NEWプロインパクト中性 リンレイNEWプロインパクト中性リンレイ
7,998税込8,798
1箱(400mL×12本)
4日以内出荷
天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合により、油汚れなどにも高い洗浄力を発揮。
タイプスプレーRoHS指令(10物質対応)対応
ハクリ汚水処理剤   ECO-900 リンレイハクリ汚水処理剤 ECO-900リンレイ
25,980税込28,578
1箱(780g×12本)
3日以内出荷
環境に配慮した、ハクリ汚水処理剤 素早く確実に汚水を凝集・分離 ハクリ汚水中の樹脂分を確実に除去。⇒SS(浮遊物質量)の大幅削減。 粘着性が低く、処理しやすい凝集物を生成。⇒汚水処理の手間と時間を軽減。 最小限の道具で処理可能。⇒手軽に汚水処理を実現。
アズワン品番64-8883-77RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック用 中性洗剤 リンレイセラミック用 中性洗剤リンレイ
9,998税込10,998
1箱(18L)
3日以内出荷
日常清掃において、継続的に使用することで、汚れの蓄積を防止、また泡立ちが少ないので、自動床洗浄機での洗浄に最適。
アズワン品番64-8883-73RoHS指令(10物質対応)対応
グランドプレステージエックス リンレイグランドプレステージエックスリンレイ
19,980税込21,978
1箱(18L)
3日以内出荷
光沢維持・耐汚れ性・耐BHM性 最先端技術の融合による超越した耐久性能。ウレタンも配合し、更なる塗布光沢と耐久性を「高次元」で実現。 ”NEWプレステージシリーズ”のフラッグシップモデル。
アズワン品番64-8883-34RoHS指令(10物質対応)対応
消臭剤 オフノンスプレー ユシロ化学工業消臭剤 オフノンスプレーユシロ化学工業
8,998税込9,898
1箱(500mL×12本)
7日以内出荷
柿タンニンの高濃縮ポリフェノールが悪臭と直接反応して瞬間的に消臭分解します。トイレの臭いやタバコの臭いに直接噴霧したり、リネン、カーテンなどの布製品に噴霧してお使い頂けます。除菌効果もあり、菌の発生による臭いにも有効です。
ポリーズ カトレアSS ユシロ化学工業ポリーズ カトレアSSユシロ化学工業
6,798税込7,478
1缶(18L)
6日以内出荷
溶剤型カーペット洗剤 YCM-EX シャンプー ユシロ化学工業溶剤型カーペット洗剤 YCM-EX シャンプーユシロ化学工業
19,980税込21,978
1缶(18L)
5日以内出荷
ボンネット方式・エクストラクション方式用 シミ抜き剤や前処理剤としても使用できる多目的洗剤で す。溶剤タイプのため、速乾性で即歩行が可能です。また、残存成分がなくリンスが不要です。
希釈倍率2~5倍
セラミックタイル専用クリーナー ユシロ化学工業セラミックタイル専用クリーナーユシロ化学工業
16,980税込18,678
1缶(14L)
8日以内出荷
セラミックタイルの黒ずみ汚れを特殊浸透剤の作用で強力に除去します。 洗浄成分が特殊浸透剤の作用でセラミックタイル表面の微細な穴(ポーラス)まで入り込み、蓄積した汚れまで浮かび上がらせて洗浄します。
トラスコ品番819-3514
ユシロンコート HP ユシロ化学工業ユシロンコート HPユシロ化学工業
18,980税込20,878
1缶(18L)
5日以内出荷
ユシロンコートHPは、抗菌剤を配合したアクリル系樹脂ワックスです。耐アルコール性に優れ、病院等の衛生管理を重視する施設のメンテナンスに最適です。
塗布量75m2/L
ユシロン クリート ユシロ化学工業ユシロン クリートユシロ化学工業
11,980税込13,178
1缶(18L)
5日以内出荷
耐アルカリ性に優れた樹脂の採用で、安定した耐久力と光沢が特長です。汚染性・黄変もありませんので、維持管理が容易です。又、コンクリート用シーラーではありませんので洗浄・はくりが簡単です。
トラスコ品番768-4495塗布量100m2/L
ユシロンコート ヒールブロック ユシロ化学工業ユシロンコート ヒールブロックユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(14L)
6日以内出荷
抜群の耐ヒールマーク性で日常清掃の時間を短くできます。高密着性で下地不要です。荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズです。
トラスコ品番768-4568塗布量75m2/L繰り返し・詰め替え対応
スーパーワックス DW オーブテックスーパーワックス DWオーブテック
4,898税込5,388
1個(4L)ほか
5日以内出荷
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 黄変しない 最高度の鏡面仕上げ 高濃度=不揮発分25%でも軽く延びて光沢が出る 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性 環境対応のスペースショトでハクリ可能、ヌメリ無し 誰でも最高の仕上げ(最高のレベリング) ウエット、ドライ(高速バフィング)両方可能
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板他
スペースシャイン 多用途ワックス オーブテックスペースシャイン 多用途ワックスオーブテック
6,798税込7,478
1個(3.78L)
5日以内出荷
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。 塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。 コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。 同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。
用途Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
エアコン用アルミフィンクリーナー オーブテックエアコン用アルミフィンクリーナーオーブテック
17,980税込19,778
1箱(18L)
5日以内出荷
洗剤の原液を漬け置いてもアルミフィンは腐食しません。 原液が手に付着しても荒れません。 すすぎが簡単で作業が楽になります。 リンス剤が不要なのでコストダウンにつながります。 PRTR法に該当する物質は含まれていません。
用途エアコン機(室内・室外)の材質全て、アルミ・アルミフィン・塩ビ樹脂・プラスチック・ゴム希釈倍率室外機:原液~5倍、室内機:(飲食店の厨房・工場等)原液~5倍、(一般事務所・家庭用)10~30倍
レギュラーグリーン フロアクリーナー オーブテックレギュラーグリーン フロアクリーナーオーブテック
9,998税込10,998
1箱(18L)ほか
5日以内出荷
この洗剤一つで全ての素材に使用できます。変色・腐食・色落ちは発生しません。 洗浄後の汚水を下水に流す場合、中和剤(塩酸・硫酸)は要りません。 Pタイルの表面クリーナーになります。(ヒールマークも除去できます) ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキ、Pタイル、等の艶が復元されます。 作業時間の短縮が可能なのでコストダウン&CO2削減にもなります。
用途大理石、御影石、トラバーチン、砂岩、リノリューム、Pタイル、長尺シート、ステンレスなど希釈倍率重度の汚れ:(スプレー)原液、(ポリッシャー)原液重度の汚れ(ヌメリが無い場合):(ポリッシャー)50倍中度の汚れ:(床自洗機)25倍
パール7 リスダンケミカルパール7リスダンケミカル
6,698税込7,368
1缶(18L)
5日以内出荷
優れた洗浄力でヒドイ汚れでも簡単に洗い落とすことができます。 除菌剤を配合しているので、衛生的で安心。 手に優しいヤシ油系エステルの配合により、手荒れを防止します。 すすぎが非常にラクで、臭いも残りません。
用途食器・野菜・果物などの食品関係の洗浄液性中性成分陰イオン系活性剤、非イオン活性剤使用方法(1)原液を約10倍に水希釈して、スポンジなどで汚れを落としてください。(2)特にヒドイ油汚れの場合は、原液を直接使用してください。希釈倍率原液~10倍
ベストコート リスダンケミカルベストコートリスダンケミカル
13,980税込15,378
1本(4L)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
優雅な光沢と強靭な皮膜を生み出す樹脂ワックスです。 磨き上げの必要がなく、塗るだけで優雅な光沢を引き出します。 滑り止め効果がありますので安心して使用できます。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般液性水性成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
プラウド リスダンケミカルプラウドリスダンケミカル
14,980税込16,478
1缶(18L)
5日以内出荷
一度塗りでも重厚な被膜を形成し、輝き感のある仕上がりを実現。 深みのある重厚な被膜で、耐久性に優れています。 塗布回数が少なくてすむので、使用量・作業時間も削減。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般液性水性成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。標準使用量1500m2/18L繰り返し・詰め替え対応
HDプロクリーン SMSJapanHDプロクリーンSMSJapan
28,980税込31,878
1箱(3.8L×4本)
5日以内出荷
セラミックには迷わずこれ!
液性アルカリ性pH12容量(L)3.8希釈倍率10~100倍施工面積(m2)最小633~最大12667繰り返し・詰め替え対応
ブラシ&ボンネット (環境洗剤) SMSJapanブラシ&ボンネット (環境洗剤)SMSJapan
7,998税込8,798
1個(3.8L)
5日以内出荷
進化した環境対応クリスタル剤
液性中性pH8容量(L)3.8希釈倍率15~35倍施工面積(m2)最小285~最大2660
オフィス・住居用洗剤