LED/デジタルサイネージ :「ACアダプタ タイプC」の検索結果
POP用品とは、衣類などを出荷する際に必要となる小物類。主に、品物に値札のタグをつけるための「タグガン」や、タグガンに装着して使う「タグピン」、品物に一筆添えるための「メッセージカード」のことです。タグガンはどの製品も、軽量で、片手で簡単に扱えるなど使い勝手に配慮されています。タグガンにより、装着する針、タグピンの種類が異なりますので、それぞれ適応したものをそろることが大事です。タグガンは、針でタグピンを刺すことによりタグ付けをします。使用回数が増えると、針の部分が欠けてきたり、消耗する場合もありますので、その場合は針の交換が必要です。
商品豆知識
コンパクトサイズで非常に軽い!
仕様●再生モード11音声をリピート再生2全ての音声をリピート再生●録音方法:直接録音可能or付属のUSBケーブルでPCへ接続し、内蔵メモリーにコンテンツをコピー音源ファイル形式 MP3●録音再生時間:最大約9分間●音声切り替え:1チャンネル●その他機能: 無料の音声データサービス有り●付属の取付けクリップを使用して、いろいろな場所に簡単設置ができます。●直接録音ができて、現場でもすぐに使えます。●PCから音声ファイルを本機にコピーすれば、音源データも活用できます。
付属品取扱説明書付・micro USB Type-Cケーブル・専用ケース・専用カバー・スポット検知カバー・専用ケース取付けクリップ・本体直付けクリップ
寸法(mm)H90×W60×D23
電源単4形乾電池3本(別売) orUSB ACアダプター(別売)orモバイルバッテリー(別売)※付属のmicroUSB-Type-C + 市販のUSB ACアダプター(出力5V1A以上)または市販のモバイルバッテリー(低電力タイプ/IoT機器対応モバイルバッテリー)を使用し給電可能。PCからの給電はできません。
本体質量(g)60(乾電池を除く)
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
『インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ポスタースタンド
- LED/デジタルサイネージ
- パネルスタンド
- インフォメーションボード/案内板
インフォメーションスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。