LED/デジタルサイネージ :「電子POP」の検索結果
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行う
コントラスト比500:1
対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)
再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う
液晶サイズ4.3型
アスペクト比16 : 9
表示サイズ(mm)97×56
解像度480×272
消費電力(W)3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×73×25(スタンド部・アーム部を除く)
対応ファイル動画:MPEG-1・2・4(MP@ML)、音楽:MP3・WMA
メモリーカードSDHC(最大32GB)/SD/MMC/MS
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う
スピーカー2W×2 リアスピーカー
アスペクト比16 : 9
『インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ポスタースタンド
- LED/デジタルサイネージ
- パネルスタンド
- インフォメーションボード/案内板
インフォメーションスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。