LED/デジタルサイネージ :「windows 10」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【ポスターからの置き換えで、運用コストと手間を削減】。・表示する内容はいつでも更新できるため、ポスターや看板のように印刷して貼り替えるといった作業は一切不要です。・これまでかかっていた印刷代や人件費、作業の手間を大幅に削減し、よりスピーディーで効果的な情報発信を実現します。【鮮やかで高精細なフルHDディスプレイ】。・フルHD(1920×1080ピクセル)の高精細液晶パネルを搭載。輝度350cd/m?で、明るい商業施設などの屋内でも埋もれることなく鮮やかな映像を届けます。・視野角は上下左右178°と非常に広く、あらゆる角度から見てもコンテンツの色合いやコントラストの変化が少なく、制作者の意図した映像美を損ないません。【Windows 11とCore i3搭載で、高画質な映像もスムーズに再生】。・最新OS「Windows 11」と、高性能CPU「インテル(R) Core(TM) i3 プロセッサー」を搭載したPCを内蔵。・一般的なフルHD動画はもちろん、データ量の大きい4K映像素材もスムーズにデコード(変換)して再生可能。訴求力の高いリッチな動画コンテンツを安定して運用できます。【柔軟なコンテンツ運用と便利な遠隔管理機能】。・USBメモリを挿すだけですぐに使える手軽なスタンドアロン型での運用はもちろん、有線LAN(イーサネット)やWi-Fiに接続すればネットワーク型としても機能します。・コンテンツ管理システム「Terminal」を搭載。インターネットに繋がったパソコンがあれば、どこからでも表示内容の変更やスケジュール配信、シャットダウンや再起動といった電源管理まで直感的に行えます。・無線LANアンテナ付属。LANケーブルが届かない場所でも、付属の無線LANアンテナを使えば柔軟に設置できます。【商業施設でも安心な頑丈・高耐久設計】。・筐体(ボディ)には、耐久性に優れたスチール素材と高級感のあるアルミフレームを採用。人が行き交う公共の場での利用を想定した、非常に丈夫なつくりになっています。・ディスプレイ表面は傷や衝撃に強い強化ガラスで保護。耐用年数は約50,000時間を実現しており、長期間にわたり安心してご使用いただけます。・また、メディアプレイヤーなどを接続するポート部分には盗難防止のロックドアを装備し、セキュリティも万全です。
用途【使用例】。・店舗、小売店:セール情報や新商品の広告、キャンペーン案内に。・オフィス、工場:エントランスでのウェルカムボードや案内板、安全掲示板として。・病院、クリニック:待合室での順番案内や健康情報の発信に。・ホテル、施設、空港:フロア案内やイベント告知、施設のプロモーションに。・学校:行事予定や連絡事項を共有する電子掲示板として。・展示会、イベント:ブースの顔として商品やサービスを魅力的に紹介
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
メモリー8GB
コントラスト比1200:1
解像度1920 × 1080 ピクセル(フルHD)
視野角上下 178°/左右 178°
使用CPUインテル(R) Core(TM) i3 プロセッサー
スピーカー10W(5W+5W)ステレオスピーカー内蔵
動作湿度(%)10~80(結露なきこと)
色(本体)ブラック
関連資料(0.72MB)
搭載OSWindows11
取扱説明書(1.28MB)
待機電力(W)1以下(低電力スタンバイモード対応)
動作温度範囲(℃)-10 ~ +55
パネル広視野角 TFT液晶(LEDバックライト搭載)
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)350
[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。
[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。
[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。
[防水機能] 屋外での使用に適しています。
用途宣伝・インフォメーション
質量(kg)150
タイプ(デジタルサイネージ)屋外型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1600.8×1007×250
設置方法壁掛け式
耐水性IP55
画面サイズ65インチ横型
関連資料屋外壁掛けデジタルサイネージ(65インチ)仕様書(0.96MB) 屋外壁掛け設置説明書(1.3MB)
搭載OSWindows 10
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
61日以内出荷
『インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ポスタースタンド
- LED/デジタルサイネージ
- パネルスタンド
- インフォメーションボード/案内板
看板・POP・掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。