絞り込み
ブランド
  • POP1
  • メイワパーツ(25)
  • 友屋(9)
  • アルファ[販促](9)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(9)
  • 高昇(7)
  • impactTV(6)
  • エスコ(4)
  • グッドプランニング(4)
  • 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)(3)
  • 群馬電機(3)
  • ブロードウォッチ(2)
  • ORIGINAL WORKS(ササガワ)(2)
  • ワヨー(2)
  • bitstrong(2)
  • 日本フォームサービス(1)
  • ボーゲルズ(1)
  • ハヤノ産業(1)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDトーカー(SDカードなし) POP1SDトーカー(SDカードなし)POP1
9,298税込10,228
1個
当日出荷
SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)
材質ABS樹脂使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)185メモリーSDカード/SDHCカード本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5音量調節32段階ボタン式±調整
(POP1)SDトーカー(SDカード付) POP1(POP1)SDトーカー(SDカード付)POP1
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)
付属品SDカード(16GB)材質ABS樹脂使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)185メモリーSDカード/SDHCカード本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5音量調節32段階ボタン式±調整
ボイスミックストーカー SDカードなし POP1ボイスミックストーカー SDカードなしPOP1
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄電源DC5V1A(100V)または単3電池3本使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)183寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128メモリーSDカード/SDHCカード録音方式内蔵マイク(モノラル)音量調節32段階ボタン式±調整

インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

LED/デジタルサイネージ