LED/デジタルサイネージ :「横置き」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。
材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄
色黒
電源DC5V1A(100V)または単3電池3本
使用温度範囲+5℃~+40℃
本体質量(g)183
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128
メモリーSDカード/SDHCカード
録音方式内蔵マイク(モノラル)
音量調節32段階ボタン式±調整
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
『インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ポスタースタンド
- LED/デジタルサイネージ
- パネルスタンド
- インフォメーションボード/案内板
インフォメーションスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。