LED/デジタルサイネージ :「メディアファイル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40
使用湿度範囲20-80%(結露なきこと)
最大解像度3840×2160ドット
スピーカー10W+10W
高さ調整範囲(mm)不可
稼働時間(時間)連続:16
サービス分類組立・設置・取付
視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40
消費電力(W)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×815×1745
使用湿度範囲20-80%(結露なきこと)
最大解像度3840×2160ドット
中心高さ(mm)画面:1263(MAX)
スピーカー10W+10W
高さ調整範囲(mm)1745/1695/1645
稼働時間(時間)連続:16
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥249,800
税込¥274,780
15日以内出荷
『インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ポスタースタンド
- LED/デジタルサイネージ
- パネルスタンド
- インフォメーションボード/案内板
インフォメーションスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。