絞り込み
ブランド
  • 友屋
  • メイワパーツ(25)
  • アルファ[販促](9)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(9)
  • 高昇(7)
  • impactTV(6)
  • エスコ(4)
  • グッドプランニング(4)
  • 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)(3)
  • ファースト(ディスプレイ)(3)
  • 群馬電機(3)
  • POP1(3)
  • ブロードウォッチ(2)
  • ORIGINAL WORKS(ササガワ)(2)
  • ワヨー(2)
  • bitstrong(2)
  • 日本フォームサービス(1)
  • ボーゲルズ(1)
  • ハヤノ産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音声POPジーボ MC-N01 友屋音声POPジーボ MC-N01友屋
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ ●音声をサイドから出力 今までになかったサイドから音が出る音声POP 広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。 ●前面全体でアピール可能な広告スペース サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。 ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。 ●縦置き、横置き自由自在 本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。 ●ICメモリーだから、いい音いつまでも 録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音 カンタン操作 デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計・省電力 1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書質量(g)約400消費電力(W)約3電源DC5Vコード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155使用環境屋内(0度~40度)音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
呼び込み君(ビューサインmini付) 友屋呼び込み君(ビューサインmini付)友屋
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
●アナウンス+BGM、ミキシングはアピール効果バツグン/BGMを流しながらお客様を検知するとコマーシャルを再生することもできます ●ICメモリーだから、いい音いつまでも/録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音、カンタン操作/デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計、省電力/1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。) ●呼び込みくんはあざやか発光、長寿命/POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません
仕様アナウンス録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒、BGM再生:専用BGMカード チャンネル数:2(BGM録音済み)、再生時間:各チャンネル約90秒付属品BGMカード、標準パネルセット(「SALE!」×1枚、「営業中」×1枚、「店長おすすめ」×1枚)種別ビューサインmini付き質量(kg)約1.2消費電力(W)約14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×82×215音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~3m、アナウンス再生時有効:センサースイッチ「入」時
サイネージディスプレイ専用スタンドのみ 友屋サイネージディスプレイ専用スタンドのみ友屋
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
設置場所を選ばない使いやすくスタイリッシュなデザイン。 サイネージディスプレイ(別売)を簡単にとりつけることができます。
その他○キャスター付(ストッパー×4ヶ有)○縦横置可能材質スチール耐荷重(kg)60対応インチサイズ32型、43型組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×425×900対応VESA規格W75×H75、W100×H100、W200×H100、W200×H200、W300×H200、W300×H300、W400×H200mm
ターンテーブル カラムI 友屋ターンテーブル カラムI友屋
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
仕様AC電源使用可能(別売)/電池別売付属品中心コマ、固定フタ種別カラムI材質ABS樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)84×34回転数6.5回転/1分間(単三マンガン電池並列2本使用時)、11.5回転/1分間(ACアダプター使用時)耐荷重(g)300
クルモ 友屋クルモ友屋
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
付属パーツで見せかたいろいろ!
材質PC(ポリカーボネート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モーター部:52×42×37、ソーラー部:51×31×4コード長さ(mm)85回転数2回転以上/1分間(荷重や光によって変動します)
ソーラームービング(ミニフリモ) 友屋ソーラームービング(ミニフリモ)友屋(1件のレビュー)
939税込1,033
1台
4日以内出荷
電池不要!ソーラーパワーで半永久的に動き続けます。 POPサインに利用すれば注目度抜群!
仕様垂直より左右40度ぐらい動きます種別ミニフリモ材質耐熱ABS質量(g)25(アームとスペーサー×2をつけた状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラー部:35×1×13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×50(アーム付79)適合寸法(mm)POP:カード紙Φ50(50角)、重さ2.6gまで
モバイルトークミニ  MC-T01 友屋モバイルトークミニ MC-T01友屋
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
乾電池で動作するコンパクトな音声POP! 公共空間などでの誘導・電源確保困難な場所でのご案内
仕様内部音源録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各最大約90秒その他盗難防止用フック/Φ0.5mm金属ワイヤー適合適合メモリカード:SD・SDHC規格マイクロSDカード(相性により適合しない場合有)、フォーマット形式:FATまたはFAT32、データ形式:MC-T01専用形式質量(g)約120(電池は含まず)消費電力(W)2(最大)電源単3アルカリ電池×4本または市販モバイルバッテリー(相性により適合しない場合有)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×110音声出力1W(最大)人感センサー感知距離約3m(環境により変化有)
カラムI専用円盤展示台 友屋カラムI専用円盤展示台友屋
619税込681
1個
4日以内出荷
用途カラムI専用材質ABS樹脂
カラムI用ACアダプター 友屋カラムI用ACアダプター友屋
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
電源1.5V用(30mA-OUTPUT)寸法L(m)1.9

インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

LED/デジタルサイネージ