LED/デジタルサイネージ :「デジタルサイネージモニター」の検索結果

POP用品とは、衣類などを出荷する際に必要となる小物類。主に、品物に値札のタグをつけるための「タグガン」や、タグガンに装着して使う「タグピン」、品物に一筆添えるための「メッセージカード」のことです。タグガンはどの製品も、軽量で、片手で簡単に扱えるなど使い勝手に配慮されています。タグガンにより、装着する針、タグピンの種類が異なりますので、それぞれ適応したものをそろることが大事です。タグガンは、針でタグピンを刺すことによりタグ付けをします。使用回数が増えると、針の部分が欠けてきたり、消耗する場合もありますので、その場合は針の交換が必要です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)65 横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547 解像度1920×1080 輝度(cd/m2)500
1台(1台)
88,980 税込97,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グッドプランニング23.6インチ店頭販促モニター
店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う 液晶サイズ23.6型 アスペクト比16 : 9 入出力端子mini HDMI入力・音声出力 解像度1920×1080 スピーカー2W×2 リアスピーカー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×363×44(スタンド部・アーム部を除く) 対応ファイル動画:MP4、AVI(XVID)、VOB、MPEG/1/2/4(1080P/10Mbpsまで)、音楽:MP3、画像:JPEG メモリーカードSD/USB(※SDHC使用時はFAT32でフォーマットしてご使用ください。) 質量(kg)約3.5
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1台(1台)
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)不可 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グッドプランニング18.5インチ店頭販促モニター
店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う 液晶サイズ18.5型 アスペクト比16 : 9 入出力端子mini HDMI入力・音声出力 解像度1366×768 質量(kg)約2 スピーカー2W×2 リアスピーカー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約462×283×37.5(スタンド部・アーム部を除く) 対応ファイル動画:MPEG1・MPEG2・MPEG4、音楽:MP3 メモリーカードSD/USB(※SDHC使用時はFAT32でフォーマットしてご使用ください。)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行う 消費電力(W)最大4 電源DC5V/1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×105×27 機能オート再生・リピート再生 コントラスト比500:1 解像度800×480pixel 対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB) スクリーン7型ワイドTFT液晶 再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

『インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります