スピードメーター&タコメーターキット :「バイク用 タコメーター」の検索結果
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。スピードメーター左側にブラックボディのVELONAタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーターは実用回転域にマッチした9000rpm表示。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント方式を採用しています。ブラストバリアー車種別キット(品番:46260)、エアロバイザーキット車種別キット(品番:46261/47309)の同時装着が可能です。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]
用途適合車種:GB350C(24)。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出
適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
補修部品
主な適合車種VELONA(R) タコメーターキットΦ48:17283/92569用
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
補修部品
主な適合車種VELONA(R) タコメーターキットΦ60:17252/17284用
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
GB350専用のタコメーターキット。
スピードメーター左側にタコメーターを装着できるボルトオンキット。
メーター本体は実用回転域にマッチした9000rpm表示。
ボディサイズは視認性に優れているΦ60。
取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント式です。
仕様視認性に優れたΦ60サイズ実用回転域にマッチした9,000rpmホワイトLED照明メーターの振動を軽減するラバーマウント式
適応GB350
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ニードルタイプのスピードメーターと液晶表示のタコメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。
用途Φ80ボディ 200km/h表示のスピードメーター(ニードル)とタコメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
色ブラック
LED色ホワイト
アナログ表示200(km/h)
サイズ(Φmm)(ボディ)80
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
バーグラフタコメーター&デジタルスピードメーターを組み合わせた多機能メーター。
Φ60のステンレスボディ仕様。
仕様バーグラフタコメーター&デジタルスピードメーターΦ60ボディ/取付幅45mmタコメーター上限4500-20000rpmで調整可能デジタルODOメーター/デジタルTRIPメーター取付ステー付属/レジスターハーネス付属
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
Φ80のステンレスボディに球面レンズを組み合わせた2ニードルタイプのスピードメーターとタコメーター。インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。取り付けピッチ45mmの防振メーターステーが使用可能。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
用途Φ80ボディに 2ニードルタイプのスピードメーター(200km/h)&タコメーター(9000rpm表示)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP/最高回転数メモリー/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色ブラックボディ
表示【スピードメーター】200km/h【タコメーター】9000rpm
LEDホワイト
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
インジケーターステーは定番のバナナタイプをご用意。
素材をうまく組み合わせて、オリジナリティ溢れるメーター回りに仕上げてください。
純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムでも、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
主な適合車種72815用補修部品
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
主な適合車種72812用補修部品
1個
¥499
税込¥549
欠品中
ニードルタイプのタコメーターと液晶表示のスピードメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
用途Φ80ボディ 9000rpm、15000rpm表示のタコメーター(ニードル)とスピードメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色ブラック
LED色ホワイト
サイズ(Φmm)(ボディ)80
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフト。アップインジケーターとして使用可能。純正電気式スピードメーター車に装着可能。(メーター。ギア&デイトナ製信号変換ケーブルは使用不可)。消費電流:約20mA。表示レンジ:ニュートラル(N)、1~8速。TOPギア設定:4/5/6/7/8速(任意設定)。バーグラフによる回転数警告(任意設定)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。
用途Φ60ボディ 200km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
寸法(Φmm)60
取付幅(mm)45
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
VELONAメーターとの組み合わせにお使いいただけるLED小型インジケーター。単品のインジケーターを複数取り付けて、配線がかさばりがちになる悩みをこれひとつで解消。コンパクトなボディですっきりとした取り付けが可能です。縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置できます。Φ22.2、Φ25.4のハンドルに適合。向きや好みに合わせて3タイプのインジケーターパネル付属。悪天候でも安心の防塵・防水仕様。(IP65相当)。・サイズ:横47×縦12×厚み16(mm)。・カラー:マットブラック
用途LED小型インジケーター / DC12V車用。単品のインジケーターを複数取り付する必要がなく配線もスッキリ。スマートに取り付けできるコンパクトボディ。雨天でも安心の防塵・防水仕様(IP65相当)。縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置可能 / 適合ハンドル径:Φ22.2、Φ25.4。サイズ:横47×縦12×厚み16(mm)
色マットブラック
寸法(横×縦×厚さ)(mm)47×12×16
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
主な適合車種72813用補修部品
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
主な適合車種72814用補修部品
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムども、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!
仕様DC12V専用ハーネス(全長約650mm)付き
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。