絞り込み
ピッチ(mm)
- 12.7(32)
列数
- 1(20)
- 2(5)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
リンク内幅(mm)
- 7.95
- 3.18(9)
- 4.68(7)
- 4.78(13)
- 4.8(7)
- 7.85(9)
- 9.4(9)
- 9.53(25)
- 9.55(7)
- 12.57(9)
- 12.7(33)
- 15.75(8)
- 15.88(27)
- 15.9(4)
- 19.05(21)
- 25.4(19)
- 31.75(15)
- 35.72(8)
- 38.1(11)
- 47.63(5)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ユニットリンク数
- 240(6)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 椿本チエイン(10)
- KANA(片山チエン)(8)
- ゼクサスチェン(4)
- オリエンタルチエン(OCM)(4)
- エスコ(2)
- DID(2)
「ピッチ(mm)」から絞り込む
12.7(32)

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ジョイントリンク 2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)クリップ式
ゼクサスチェン(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。仕様コネクティングリンク(クリップ形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
ゼクサスチェン¥249税込¥2741個9日以内出荷から16日以内出荷用途ステンレスローラチェン用ジョイントリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ステンレスローラチェーン
ゼクサスチェン¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から5日以内出荷300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3.048ピン形式リベット形
1/2"( 12.7mm) ジョイントリンク(無給油/2個)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷用途チェーン同士の接続に適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-240材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1番手#40
1/2"( 12.7mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-240材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1番手#40
ルーブシュローラチエン継手(コネクティングリンク)
ゼクサスチェン¥199税込¥2191個当日出荷から翌々日出荷焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。仕様コネクティングリンク(クリップ形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
サイドローラ付 ラムダRSチェーン ジョイント
椿本チエイン¥309~税込¥340~1個17日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
ステンレスローラチェーン
オリエンタルチエン(OCM)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷から7日以内出荷水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃~400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形